Sempre più utilizzato in tutte le nuove costrizioni, il cartongesso è un materiale versatile e comodo, che va trattato e lavorato con prodotti specifici. Per esempio, se devi levigare le pareti di cartongesso o isolanti in polistirolo scopri la nostra Levigatrice per muri, pareti e soffitti WSS 225-E, la nuova levigatrice per muri professionale con aspiratore!
Levigare pannelli in cartongesso o isolanti in polistirolo con uno strumento pratico e veloce che ti permetta di lavorare in un ambiente più sano con la carteggiatrice per muri
Levigatrice e carteggiatrice per muri, pareti, levigatrice a giraffa, levigatrice per cartongesso e levigatrice con aspiratore: puoi trovare tutto questo (e molto altro ancora) in un unico prodotto. La Levigatrice per pareti e soffitti WSS 225-E, infatti, è l’ideale per la levigatura di cartongesso o pannelli isolanti in polistirolo, per lastre in Styrofoam termiche e per la preparazione delle superfici.

Comoda ed ergonomica: è facilissimo lavorare con la Levigatrice per pareti e soffitti WSS 225-E
È importante, quando si usano a lungo strumenti di lavoro di questo tipo, poter contare su un attrezzo che sia nello stesso tempo comodo e veloce. La levigatrice murale Würth possiede entrambe queste caratteristiche. Ecco perché:
- È di facile orientamento: questo significa che la Levigatrice fornisce un equilibrio ottimale tra motore e testa di levigatura. Per un lavoro davvero senza fatica.
- Portatesta di levigatura montato a molla. In questo modo la testa di levigatura si adatta perfettamente a tutte le superfici irregolari e convesse per una smerigliatura regolare. Non dovrai più faticare le fatidiche sette camicie quando si tratta di levigare superfici irregolari.
- Il controllo della velocità tramite manopola di regolazione, inoltre, ti permetter di regolare la velocità di rotazione della smerigliatrice con estrema precisione.
- Con la testa a giunto cardanico orientabile la levigatura si adatta a ogni inclinazione e a ogni angolo.
Addio alla polvere e un’azione più efficace: i vantaggi di usare la Levigatrice ad aspirazione Würth
La Levigatrice per pareti e soffitti WSS 225-E assicura un’aspirazione efficace grazie alla cappa d’aspirazione, posta tra il platorello di levigatura e il tubo di guida.
I vantaggi di un sistema di aspirazione efficiente sono molteplici. Innanzitutto, consente di lavorare in un ambiente più sano senza polvere. In secondo luogo, l’aspirazione – tramite il supporto a spazzola e il platorello a 10 fori – impedisce al materiale abrasivo di intasarsi rapidamente.

Levigatrice per muri professionale e assortimento: la WSS 225-E è pronta all’uso fin da subito
La Levigatrice murale WSS 225-E viene fornita completa di una robusta valigetta in plastica, per un trasporto pratico e funzionale. Sono inclusi anche:
- 1 platorello morbido, diametro 225 mm/10 fori per lavori di finitura;
- 3 carte abrasive USeit® Superpad P Wood (grana 60, 80, 100);
- un adattatore aggiuntivo per superfici lisce;
- chiave esagonale 5 mm;
- La robusta valigetta per il trasporto
- Il platorello morbido 225 mm
- Il Disco abrasivo Useit Superpad per legno
Informazioni tecniche sulla Levigatrice per pareti e soffitti WSS 225-E
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Potenza assorbita | 500 W |
Potenza d’uscita | 280 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 1000-1650 Giri/min (rpm) |
Diametro piastra abrasiva | 225 mm |
Lunghezza | 1580 mm |
Peso dispositivo | 4,8 kg |
Lunghezza cavo | 5 m |
Ora che sai tutto sulla levigatrice per muri con aspiratore, scopri tutti gli accessori per aspiratore multiuso:
- Tubo flessibile aspiratori ISS (nuovi modelli)
- Attacco universale elettroconduttore (funzione antistatica)
- Raccordo per connessione aspiratore ISS
- Raccordo fisso sulla levigatrice WS 225-E