Nova Pro Scala: non chiamatele solo sponde!

Un nuovo oggetto di design entrerà nelle abitazioni dei vostri clienti: non solo un cassetto, ma estetica moderna, lineare e curata nei minimi dettagli.

NUOVE SPONDE NOVA PRO SCALA

Le sponde, dotate di guide ad uscita totale soft-close di 40kg e 70kg e di ammortizzatore con nuova tecnologia a liquido che permette una chiusura dolce e fluida, sono l’elemento chiave di una cucina di design contemporanea. Le nuove sponde Nova Pro Scala sono disponibili in 4 altezze: -186 mm -122 mm -90 mm -63 mm Tre colori chiari e metallizzati: -silver -ice -stone L’ampio assortimento di listelli personalizzabili, le alzatine in vetro trasparente Crystal Plus e l’elegante ringhierina rettangolare rendono Nova Pro Scala un sistema unico nel suo genere.

Lascia un Commento