Skip to main content

Se ti stai chiedendo come montare i piedini per mobile senza fare fatica e in poche fasi di lavoro trovi la soluzione proprio in questo articolo. Infatti, tra gli innovativi prodotti Würth pensati per i professionisti del montaggio dei mobili, ci sono dei piedini e un utensile di regolazione che rivoluzioneranno e semplificheranno notevolmente il tuo lavoro. Scopri quello che ti serve per eseguire un fissaggio facile e immediato!

Piedini per mobili e utensile di regolazione E-Just: stop alla fatica e agli allungamenti scomodi

I nuovi piedini per mobili e l’utensile di regolazione E-Just sono progettati con materiali di qualità per eseguire un fissaggio da vero professionista e una regolazione dei mobili della cucina in pochi e semplici passaggi, con un livellamento ottimale. Allungamenti scomodi, visibilità ridotta e fissaggi incerti saranno solo uno spiacevole ricordo. Rivoluziona i tuoi fissaggi con i nuovi prodotti!

Piedini per mobili TYP EV-S e TYP EV-D: regolazione veloce grazie alla filettatura trapezoidale

Questi piedini con fissaggio a vite (scopri qui la gamma completa>) e con fissaggio tramite tasselli da 10 mm (scopri qui la gamma completa>) in ABS/PS di colore nero hanno una portata statica di 350 kg. Il punto di forza è rappresentato dalla veloce regolazione grazie alla filettatura trapezoidale. Possibilità di regolazione dall’altezza 60 mm in su tramite l’apposito utensile elettrico E-Just. Naturalmente la regolazione in altezza è sempre possibile manualmente tramite cacciavite o chiave esagonale.

Piedini per mobili TYP EV-S: modello con fissaggio a vite

come montare piedini mobile - fissare
Fig. Altezza (mm) Regolazione in altezza Portata (kg) Codice Articolo
 

1

45 +5/-10 80 0683 370 295
50 +5/-10 80 0683 370 296
60 +8/-2 200 0683 370 297
 

 

2

 

85 +13/-15  

 

350

0683 370 300
100 +18/-10 0683 370 301
125 +13/-15 0683 370 302
150 +18/-10 0683 370 303
170 +18/-10 0683 370 304
200 +18/-10 0683 370 305

Piedini per mobili TYP EV-D: modello con fissaggio tramite tasselli da 10 mm

come montare piedini mobile - fissaggio
Fig. Altezza (mm) Regolazione in altezza Portata (kg) Codice Articolo
 

1

45 +5/-10 80 0683 370 306
50 +5/-10 80 0683 370 307
60 +8/-2 200 0683 370 308
 

 

2

 

85 +13/-15  

 

350

0683 370 310
100 +18/-10 0683 370 311
125 +13/-15 0683 370 312
150 +18/-10 0683 370 313
170 +18/-10 0683 370 314

Utensile di regolazione E-Just: raggiungere i piedini più lontani non è mai stato così facile

L’utensile E-just è perfetto per una regolazione comoda e precisa dei piedini più lontani e più difficili da raggiungere. È utilizzabile dall’altezza piedino da 60 mm ed è dotato di una luce a LED per illuminare la zona di lavoro. Grazie all’impugnatura con presa ergonomica risulta particolarmente comodo e facile da maneggiare. Il braccio può lavorare fino ad un’inclinazione di 17°. Ricarica tramite alimentatore 12V in dotazione e presa USB di tipo C e funzionamento con due pulsanti per la rotazione positiva o negativa dei piedini.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.