Disco da taglio universale con grana in Hartmetall: ideale per legno con chiodi, metallo, plastica dura

Un unico disco da taglio universale per tagliare una vasta gamma di materiali presenti in cantiere. Taglia con semplicità il legno con chiodi, plastica, e molto altro. Il disco da taglio è munito di un granulo abrasivo in Hartmetall appositamente sviluppato per operazioni di taglio su smerigliatrici angolari.

Disco da taglio per legno e altri materiali con grana in Hartmetall

Con questo disco da taglio universale ideale per il cantiere potrai risparmiare tempo e tagliare diversi materiali senza cambiare lama e avrai tagli rapidi e puliti. Lo spessore minimo dei dischi e la presenza di tracce di smorzamento facilitano una elevata velocità circonferenziale di 80 m/s, ma il prodotto è sicuro da utilizzare.

Processo di saldatura a laser

L’elevata forza legante fra corpo e granuli abrasivi in Hartmetall garantisce lunga durata nel tempo ed elevata sicurezza durante l’operazione di taglio.

Granuli abrasivi in Hartmetall

I granuli abrasivi in Hartmetall selezionati accuratamente per qualità e dimensione garantiscono una vasta versatilità di impiego, tagli estremamente rapidi e un’elevata durata nel tempo.

Speciale geometria della lama

Il corpo sottile del disco da taglio e le scanalature di dilatazione garantiscono un’elevatissima velocità di taglio e prevengono la deformazione della lama

disco da taglio per legno e univesale
Cod. art. 06674101..

Campi d’impiego del disco da taglio

Questo disco da taglio universale può essere utilizzato per legno duro/morbido, legno con chiodi, legno truciolare, legno multistrato, MDF, PVC, materiali plastici (per esempio canaline per cavi o tubi), Fibrocemento (per esempio Trespa), Formacell, eccetera.

Velocità massima d’esercizio 80m/s:

  • 76mm – 20.100 min
  • 115mm – 13.300 min
  • 125mm – 12.250 min

Un disco da taglio per legno e altri materiali eccezionale, per tagliare plastica dura e lavorare in maniera facile e versatile con una molteplicità di smerigliatrici manuali!

disco da taglio per legno

Il disco da taglio universale con grana in Hartmetall è disponibile in 3 dimensioni:

Diametro del disco x spessore /mm Diametro del foro /mm Codice Articolo
76 x 1,8 10,0 0667 410 076
115 x 2,0 22,23 0667 410 112
125 x 2,0 22,23 0667 410 122

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori