Lampade ad incandescenza 90% Lampade alogene 80% Lampade a ioduri metallici 70% Lampade fluorescenti 66%
5. Facili da installare 6. Manutenzione zero, nessun un costo rispetto agli impianti attuali 7. Calore ridotto, puoi tenerle in mano anche acceseTubo a Led | |
![]() |
|
22W 1500 mm 230 V Attacco: G13 | |
Durata ore 25.000 | |
RAPPORTO FABBISOGNO DI TUBI: 1 | |
I costi di gestione: consumo 10 tubi con 2.000 / anno costo di energia* 88,00€ |