Skip to main content

Come scegliere il giusto tassello? Le varie superfici e le viti in commercio hanno caratteristiche spesso molto differenti tra di loro. Senza dimenticare che probabilmente non hai tempo per pensare, di volta in volta, quale tassello usare o quale sia il più adatto a ogni situazione. Ecco perché il nuovissimo e brevettato Tassello universale in nylon Shark Pro di Würth riuscirà a rendere più semplice il tuo lavoro.

Tassello universale Shark Pro: su quali superfici usarlo con una tenuta perfetta

I campi di impiego dello Shark Pro sono davvero moltissimi. Puoi usarlo, per esempio, per fissaggi di carichi medio/leggeri su:

  • calcestruzzo;
  • muratura piena, come mattoni pieni, tufo;
  • muratura forata. come mattoni e blocchi forati e semipieni;
  • pannelli in cartongesso;
  • calcestruzzo cellulare;
  • gasbeton.

Che cosa puoi fissare con il Tassello universale in nylon

Oppure per il fissaggio di:

  • collari;
  • canaline per cavi e tubi;
  • mensole;
  • pensili;
  • specchi;
  • lampade;
  • interruttori;
  • guardaroba;
  • quadri.

I 4 vantaggi del tassello universale Shark Pro

  1. Hai bisogno di tasselli con bordino e senza bordino? Il Tassello Skark Pro è universale anche in questo senso. La versione con bordino, infatti, è trasformabile una “senza bordino”. Bastano pochi colpi di martello a vite inserita e il bordino si ribalterà dentro il foro stesso.
  2. Il tassello è munito anche di alette anti-rotazione.
  3. Il tassello è più facile da avvitare e vanta una leggera resistenza ad annodamento avvenuto.
  4. È usabile anche a montaggio-passante, con colpi di martello a vite inserita fino a quando il bordino non è a filo con il muro.
Il tassello universale Shark Pro sostituisce il precedente modello Zebra Shark W-ZX. Conserva ogni caratteristica tanto apprezzata del predecessore, raggiungendo standard sempre più alti di qualità, resistenza e affidabilità.

Che cosa è cambiato? Guarda il video qui di seguito per scoprire i punti di forza del nuovo modello.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.