Funi di fissaggio: fissare al soffitto è semplice con il prodotto giusto

Con asola, moschettone o gancio: ogni lavoro di fissaggio soffitto necessita di funi di fissaggio adeguate al tipo di sospensione e al carico. Per un risultato ottimale e un fissaggio sicuro, è importante scegliere il giusto prodotto.

Ecco allora una piccola guida per orientarsi nella scelta di morsetti, placche autobloccanti e funi di fissaggio Würth, perfetti per ogni tua esigenza.

Funi di fissaggio: come scegliere il prodotto giusto per il proprio lavoro per il fissaggio di impianti a soffitto

Come deve essere la fune di fissaggio su soffitto ideale? Resistente, sicura e di facile utilizzo. Tutte le nostre funi sono in acciaio zincato a 49 fili (classe 7×7=7 trefoli a 7 fili) secondo EN 12385-4 (DIN 3055) con grado di resistenza a trazione 1770 N/mm2, per garantirti la massima robustezza.

Altre caratteristiche comuni sono:

  • sezione 7 x 7 e diametro 2 mm
  • possibilità di essere installate anche in angoli senza profilati
  • maggiore protezione dalle vibrazioni rispetto alla barra filettata
Funi di fissaggio

La loro installazione è rapida e semplice. Non richiede particolari lavorazioni di assemblaggio o preparazione iniziale, così potrai risparmiare tempo e ridurre i costi di installazione. Ti bastano solo una cesoia e il giusto morsetto autobloccante e avrai tutto l’occorrente necessario.

Funi di fissaggio: come scegliere la fune più adatta al tuo lavoro

In base all’utilizzo che ne dovrai fare puoi scegliere tra:

Funi di fissaggio
Cod. art. 525500057*

Fune con asola (scopri le lunghezze qui >)

  • tre lunghezze disponibili: 1 m, 3 m o 5 m
  • carico ammissibile: 600 N.
Funi di fissaggio
Cod. art. 525500062*

Fune con moschettone  (scopri le lunghezze qui >)

  • tre lunghezze disponibili: 1 m, 3 m o 5 m
  • lunghezza del terminale di cavo: 75 mm
  • diametro del gancio: 8 mm
  • diametro del gancio 2: 6,3 mm
  • carico ammissibile 550 N.
Funi di fissaggio
Cod. art. 525500063*

Fune con gancio a 90° forato (scopri le lunghezze qui >)

  • tre lunghezze disponibili: 1 m, 3 m o 5 m
  • larghezza: 12 mm
  • lunghezza terminale di cavo: 38 mm
  • carico ammissibile: 550 N.
Funi di fissaggio
Cod. art. 525500060*

Fune con gancio per lamiera grecata (scopri le lunghezze >)

  • tre lunghezze disponibili: 1 m, 3 m o 5 m
  • lunghezza terminale di cavo: 60 mm
  • diametro del gancio 2: 5 mm
  • carico ammissibile: 550 N.
Funi di fissaggio
Cod. art. 525500061*

Fune con filetto maschio M8 (scopri le lunghezze qui >)

  • tre lunghezze disponibili: 1, 3 o 5 m
  • lunghezza del terminale di cavo: 70 mm
  • filettatura di collegamento M8
  • carico ammissibile 550 N.

Campi di impiego delle funi di fissaggio

Le funi di fissaggio sono adatte alla sospensione di:

  • impianti di aerazione
  • impianti di climatizzazione
  • impianti elettrici come altoparlanti e canaline elettriche
  • impianti di illuminazione
  • impianti termoidraulici
  • pannelli isolanti per decorazioni, celle frigorifere, cartelloni ed insegne, schermi protettivi
  • profili per controsoffitti, controsoffitti a griglia, ecc..

Collare universale a fune, la soluzione che cercavi!

 Se cerchi un prodotto versatile, semplice e veloce da utilizzare, il collare universale a fune Würth (scopri tutte le misure >) è ciò che fa per te.

Sostituendo varie misure di collari tradizionali, agevola il montaggio e lo rende molto più rapido e facile. È un elemento a corpo unico in Zamac, comprensivo di fune in acciaio zincato. Ideale per la sospensione e il fissaggio di tubazioni circolari, è dotato di una guarnizione in gomma insonorizzante che agevola lo scorrimento del tubo. Può resistere a temperature estreme, comprese tra i -40°C a +110°C.

  • Tre lunghezze disponibili: 17-89 mm, 80-355 mm, 400-710 mm
  • Materiale: Zamac
  • Diametro fune di acciaio: 2 mm
  • Filettatura di collegamento: M8 x M10
Funi di fissaggio
Cod. art. 52550005**

Oltre alle funi di fissaggio ti servono anche…

Per completare il tuo kit di fissaggi soffitto ora non ti resta che scegliere gli ultimi accessori, sulla base delle funi di fissaggio che andrai ad utilizzare.

Morsetto autobloccante per fune

Il morsetto autobloccante (scoprilo qui >) permette di bloccare e regolare la fune alla lunghezza desiderata senza l’utilizzo di attrezzi. Il suo funzionamento è molto semplice: basta inserire la fune seguendo la direzione indicata e il morsetto si bloccherà automaticamente. Per regolare la lunghezza è sufficiente agire sulla levetta a molla del morsetto.

Idoneo per funi di fissaggio di diametro:

  • 1,5 mm → carico massimo: 35 kg
  • 2,0 mm → carico massimo: 60 kg
  • 2,5 mm → carico massimo: 70 kg
Funi di fissaggio
Cod. art. 5255000501

Placca per sospensione di condotte di aerazione

Disponibili in 2 varianti, si montano senza l’uso di profilati. Sono realizzate in Zamac, materiale che garantisce la resistenza a temperature comprese tra -10 a 70 °C. Il cuscinetto in gomma, invece, attutisce le vibrazioni e impedisce la fuoriuscita dell’aria.

Sono compatibili con funi di fissaggio di diametro di 2 mm e sostengono un carico di massimo 450 N.

  • Placca piana per sospensione di condotte di aerazione (scoprila qui >) montabile con solo 4 viti, senza l’uso di profili
  • Placca angolare per sospensione di condotte di aerazione (scoprila qui >) montabile con solo 3 viti, senza l’uso di profili

Sono entrambe ideali per le sospensioni singole e multilivello di condotte o elementi in lamiera rettangolari di impianti di aerazione, impianti di climatizzazione, ecc.

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori