Connettore morsettiera a innesto KOMPAKT: semplice da installare, facile da controllare

Se cerchi un connettore morsettiera a innesto compatto per il collegamento di fili flessibili e rigidi con una sezione da 0,2 a 4 mm² il Kompakt fa al caso tuo. Made in Europe (Germania), con un volume ridotto del 40% rispetto a un connettore convenzionale, consente di risparmiare spazio in superfici ristrette.

Per i collegamenti nell’edificio pubblici e provati di sistemi di illuminazione, tapparelle, citofoni e nel settore industriale per motori, pompe e tanto altro.

Design: custodia trasparente per un controllo visivo della corretta connessione e punto di prova per controllare il terminale con le sonde di prova.

Facilità d’uso: leve ergonomiche per una maggiore maneggevolezza anche con i guanti. Inserimento e rimozione del filo più veloci.

Applicazioni versatile: ogni ingresso può ospitare un conduttore da 0,2 a 4 mm² per una tensione nominale massima di 450 V e una corrente nominale di 32 A.

I cavi rigidi in rame possono essere inseriti senza aprire il connettore grazie alla pratica leva di attivazione.
Scegli il numero di scale: 5, 3 o 2?

Connettore morsettiera a innesto
Cod. art. 05561175
Connettore morsettiera a innesto
Cod. art. 05561173
Connettore morsettiera a innesto
Cod. art. 05561172
  • Sezione trasversale filo rigido min/max: 0,2-4 mm²
  • Sezione trasversale filo flessibile min/max: 0,34-4 mm²
  • Corrente nominale: 32 A
  • Lunghezza spelatura: 11 mm
  • Tensione nominale: 450 V
  • Temperatura ambiente max: 85 °C
  • Identificazione T a norma EN 60998: T85
  • Infiammabilità: Autoestinguente in conformità a UL94 V2
  • Materiale carcassa: Policarbonato
installazioni - i migliori prodotti per elettricista

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori