Un semplice e veloce cambio di lama ti permetterà di tenere lo stesso strumento per moltissime lavorazioni. Scopri come si usa il nostro Utensile multifunzione EMS 350 Würth: riuscirai a risparmiare tempo, sfruttandolo in più di un’occasione e su diversi tipi di materiali, dal legno al metallo, dalla plastica alle piastrelle.
Il Coltello Multiuso di Würth è ideale per lavori di taglio e levigatura e grazie a una vastissima gamma di accessori (a questi abbiamo dedicato una sezione a parte che trovi proprio qui di seguito: il sistema Starlock) è uno strumento perfetto per molte occasioni.
Chi può usare questo elettroutensile? Vetrai, pavimentisti, fumisti, installatori, costruttori di facciate e numerosi altri professionisti di ogni settore: tutti risparmieranno tempo ed energie, senza compromettere la qualità del lavoro.
Come usare il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT? Scopri tutte le sue funzionalità
In quanti e quali modi puoi usare il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT e i suoi accessori? Scoprilo nel video che trovi proprio qui di seguito:
Sistema Starlock: addio problemi di compatibilità per il tuo utensile multifunzione.
Il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT è compatibile con tutti gli accessori con attacco Starlock. Di che cosa si tratta? Semplice: per rispondere ai bisogni e alle esigenze dei professionisti, Würth ha sviluppato un sistema innovativo di posizionamento e fissaggio per gli utensili multifunzione oscillanti.
Grazie a Starlock, sostituire gli accessori diventa un vero e proprio gioco da ragazzi! Infatti, è abitudine comune a quasi tutti i professionisti servirsi di diversi sistemi. Ma in questo modo si corre il rischio di confondere le marche e di non sapere più quali accessori utilizzare su quali dispositivi. Viste le difficoltà durante la sostituzione degli accessori, Würth ha quindi deciso di proporre un sistema semplice e unico nel suo genere.
Sul nuovo Coltello Multiuso EMS 350-SL compatto il sistema Starlock permette di aumentare del 35% la velocità di avanzamento di taglio classico con un coltello con fissaggio a vite! E alla prestazione si deve aggiungere una riduzione delle vibrazioni pari al 70%, una riduzione della rumorosità fino al 50% (con conseguente aumento del comfort e della salute dell’operatore).
Il kit di aspirazione, incluso con il dispositivo, permette il collegamento su un aspiratore Würth di tipo ISS per evitare nubi di polvere, mantenendo quindi un ambiente di lavoro sano e pulito.
Il variatore della velocità di oscillazione regolabile in 6 posizioni consente di scegliere la precisione di taglio in funzione del modello della lama e del tipo di supporto, nonché una levigatura fine o grossolana.
Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT: 5 vantaggi in 1 solo utensile
Quali sono i vantaggi per chi usa il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT?
- Attacco rapido aggancio rapido della lama.
- Ddimensioni ridotte (80 x 80 x 80 mm), per essere usato in spazi ristretti. Peso di solo 1,45 kg.
- Pre-selezione elettronica delle oscillazioni.
- Sistema antivibrazione e rumorosità ridotta.
- Fornito di robusta valigetta Orsy 8.4.2 con termoformato.