Skip to main content

Le Linea Vita sono dispositivi anticaduta obbligatori per legge e il loro utilizzo prevede uno studio progettuale dettagliato. Trattandosi di strumenti importanti per la sicurezza del lavoratore, è inoltre importante saper scegliere il prodotto giusto e affidarsi alla migliore qualità. Würth ti offre un servizio completo che comprende una consulenza tecnica, un prestudio e anche un’ampia offerta di materiale certificato.

linea vita

Impianti di Linea Vita: cosa sono e come vengono classificati

Tutte le attività che si svolgono sopra i due metri di altezza sono considerate lavori in quota e quindi, secondo la legge in vigore, prevedono l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi anticaduta come le Linea Vita. Con questo termine si intende un cavo su cui scorre un elemento di connessione collegato all’imbragatura dell’operatore. Tale cavo può essere inclinato, orizzontale o verticale mentre per elemento scorrevole si intendono di solito un carrello, un moschettone o una navetta. Ci sono vari tipi di Linea Vita e diversi modi per classificarle. Esistono quindi Linea Vita:

  • rigide (in profili metallici) o flessibili (con cavo tessile o metallico)
  • orizzontali (fino a 15° di inclinazione) o verticali
  • permanenti (quindi fisse) o temporanee (installate solo all’occorrenza e poi rimosse per essere utilizzate altrove)

Normativa di riferimento: le leggi nazionali in merito ai Sistemi Linea Vita

L’uso di un sistema Linea Vita è regolamentato da Norme nazionali e disposizioni regionali. A livello nazionale si fa riferimento a:

  • Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza): obbligo di utilizzo di sistemi di protezione idonei tra cui un impianto Linea Vita ogni volta in cui non siano presenti protezioni collettive come ponteggi e parapetti
  • UNI EN 795:2012: requisiti e metodi di prova dei dispositivi individuali per la protezione contro le cadute e dei dispositivi di ancoraggio
  • UNI CEN/TS 16415:2013: raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l’uso da parte di più persone contemporaneamente di dispositivi individuali per la protezione contro le cadute e dispositivi di ancoraggio
  • UNI 11560:2022: guida per l’individuazione, configurazione, installazione, uso e manutenzione di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura
  • UNI 11578:2015: requisiti e metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente

Progettazione dell’impianto anticaduta per lavorare in sicurezza e a norma

L’utilizzo di sistemi di Linea Vita non può essere improvvisato. Per garantire l’incolumità degli operatori è quindi necessario eseguire sempre una progettazione preliminare dell’impianto anticaduta. Deve essere svolta da un tecnico abilitato al fine di:

  • creare un ambiente sicuro
  • impedire all’operatore la caduta nel vuoto
  • permettere all’operatore di lavorare in quota con la massima libertà, senza quindi impedimenti che possano limitarne i movimenti
  • proteggere la superficie interessata
  • in caso di caduta accidentale, frenare la velocità di discesa e mantenere l’operatore in una posizione eretta che gli consenta di respirare.

La progettazione dell’impianto anticaduta deve tener conto di vari elementi come la geometria dell’edificio, le strutture portanti, il tipo di lavorazioni da effettuare e la copertura. Il sistema di ancoraggio deve quindi garantire un’unione solidale con la struttura stessa e deve supportare i carichi del DPI e del sistema di ancoraggio.

Quale documentazione si deve consegnare in fase di progettazione dell’impianto

I principali documenti da allegare alla progettazione sono:

  • grafici in scala raffiguranti la planimetria della copertura
  • il punto di accesso ed i mezzi da utilizzare
  • i punti di ancoraggio, la tipologia e il numero di operatori collegabili
  • i percorsi per lo spostamento in sicurezza
  • i DPI idonei per il tipo di componenti anticaduta e i lavori da
  • una relazione tecnica descrittiva delle soluzioni progettuali adottate ed ipotizzate
  • una relazione di calcolo relativa alla verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi
  • la certificazione del produttore dei dispositivi di ancoraggio e delle linee di ancoraggio
  • la dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio e delle linee di ancoraggio
  • un manuale d’uso dei dispositivi di ancoraggio e delle linee di ancoraggio
  • un programma di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio e delle linee di ancoraggio installati

Tutti i prodotti necessari per la realizzazione di un impianto Linea Vita a norma e sicuro

La gamma Würth prevede un’offerta completa di tutti i prodotti da utilizzare per la creazione di Linea Vita. Puoi quindi trovare:

Fanno tutti parte della Linea Vita Robust di Würth, certificati e garantiti e progettati per garantire la massima sicurezza, a partire dalla qualità del materiale utilizzato.

Punto di ancoraggio di estremità con golfare WCXXTP - 593799990
Fune per linea di ancoraggio WLA - 59379999
Supporto scala a interasse variabile WSSI - 0899032898
Contropiastra WCPL - 5937999931

Alla progettazione dell’impianto anticaduta pensiamo noi, con l’esclusivo servizio di prestudio Würth

La progettazione dell’impianto anticaduta richiede quindi competenze e anche tempo. Per agevolarti e velocizzare il processo, Würth ti mette a disposizione un servizio esclusivo, su richiesta: un prestudio per la realizzazione dell’impianto. Tu non dovrai fare altro che compilare e inviare il modulo presente sul nostro sito e a tutto il resto penseremo noi. I nostri tecnici qualificati ti forniranno l’elaborazione di un grafico dettagliato con la posizione planimetrica e la tipologia dei componenti, la definizione delle aree protette e molto altro. Il prestudio include inoltre una relazione con descrizione delle scelte progettuali e l’offerta economica comprensiva di fissaggi e componenti anticaduta.

Le consulenze tecniche dei nostri esperti in sistemi di Linea Vita

Il nostro team comprende tecnici e ingegneri specializzati in progettazione di Linea Vita in grado di offrirti una consulenza tecnica altamente qualificata. Per te progettano soluzioni economiche e sicure che comprendono anche lo sviluppo di prodotti e manuali tecnici, la stesura di schede tecniche e formazione. A loro si affianca un team di ingegneri specialisti che operano su tutto il territorio nazionale e offrono una consulenza diretta a installatori, tecnici della sicurezza e direttori dei lavori.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.