Hai bisogno di una levigatrice per calcestruzzo? Prova la potente Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E perfetta per la levigatura e la rimozione di calcestruzzo, massetti e rivestimenti su superfici dure.
Questa levigatrice per calcestruzzo permette una lavorazione appropriata rispetto al materiale, fino al bordo delle pareti grazie al segmento pieghevole.
- Il controllo della velocità permette di selezionare la velocità appropriata in base al materiale e costanti anche sotto carico.
- La spazzola ad anello a molla sulla cuffia di protezione si regola in base alle diverse superfici e altezze di segmento, garantendo così un’estrazione efficiente insieme con la cappa d’aspirazione e l’aspiratore connesso.
Tensione nominale | 230 V/CA
Frequenza | 50 Hz
Classe di Protezione | II/isolamento di protezione
Lunghezza cavo | 4 m
SCOPRI TUTTE LE CARATTERISTICHE
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1700 W |
Potenza d’uscita | 950 W |
Numero di giri a vuoto min | 2200 Giri/min (rpm) |
Numero di giri a vuoto max | 8500 Giri/min (rpm) |
Coppia di serraggio max | 6 Nm |
Peso dispositivo | 4,8 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 06 |
Livello di pressione acustica | 93 dB |
Conformità ROHS | Sì |
- Elevata produttività
- Potente (1700 W) e leggera
- Sistema a bassa produzione di polvere
- Ottimo maneggiamento della macchina
- Impugnatura ergonomica per una presa stabile e sicura durante la molatura