ATTREZZATURE EDILI
> Badili, picconi, secchi e carriole
Attrezzature edili: badile in acciaio temprato “Long-Life” – Art. 0715 999 502
Da molti anni è un cavallo della nostra gamma di attrezzature edili grazie all’elevata qualità e durata. Attenti sviluppi e ricerche di vari materiali acciaiosi hanno fatto raggiungere un risultato ottimale producendo un badile in acciaio temprato leggero ed elastico, resistente a qualsiasi tipo di carico. Un altro aspetto importante da sottolineare è la produzione italiana di questo badile e le rifiniture che sono: la saldatura sulla canna per una maggior resistenza alla rottura e la verniciatura a polveri epossidiche atossiche.
Attrezzature edili: picconi e mazze con manici a tre componenti – Art. 0715 999
Rispetto ai tradizionali manici in legno i vantaggi del manico sintetico a 3 componenti di picconi e mazze Würth sono notevoli:
- Maggior durata: non temono il gelo, l’acqua, colpi diretti sul manico, in pratica sono quasi indistruttibili.
- Maggior comfort: le vibrazioni e i contraccolpi vengono ammortizzati dal manico. Il rivestimento nero sull’impugnatura è gradevole al tatto e permette una presa sicura e antiscivolo.
Maggior sicurezza: nessuna rottura accidentale e movimenti della testa e non ci sono i rischi causati dal deterioramento del manico. Questi utensili si contraddistinguono anche per l’eccezionale qualità dell’acciaio forgiato e temperato: ad esempio il piccone non si torce anche in presenza di forte trazione o pressione e dura nel tempo.
Attrezzature edili: secchio ergonomico – Art. 0998 226 1

Da molti anni è il nostro cavallo di battaglia nel settore edilizia grazie alla durata ed all’elevata qualità.
Caratteristiche:
- ganci del manico a scomparsa
- per una maggiore sicurezza sul lavoro
- bordo rinforzato
- fondo interno arrotondato per una migliore presa del materiale con una cazzuola
- fondo esterno arrotondato
- lunghezza del manico calcolata per poter rovesciare il contenuto senza schiacciarsi le dita
- manico in acciaio Ø 8 mm
- capacità: 10 litri.
Attrezzature edili: carriole

- Vernici a basso impatto ambientale idrosolubile a forno
- Con vasca in lamiera stampata 10/10
- Vasca in lamiera zincata con bordo curvato
- Capacità: 85 lt.
- Telaio tubolare diametro 32 mm, spessore 1.5 mm
- Ruota pneumatica 350 x 8
- Supporti ruota in ghisa
Lascia un Commento