Leggero e compatto, il nuovo avvitatore per cartongesso con caricatore con funzione automatica, creato dalle esigenze dei nostri artigiani con batteria 18 V M-CUBE è il prodotto che hai sempre desiderato.
Il nuovo trapano avvitatore per cartongesso ATS 18 AUTOMATIC della gamma M-CUBE, è stato ispirato dalle richieste dei nostri artigiani ed entra a far parte della famiglia di elettroutensili compatibili con le batterie M-CUBE, dei concentrati di potenza e durata di cui non potrai più fare a meno!
Le caratteristiche che ci avete richiesto?
- Funzione automatica
- Sistema cambio rapido portainserti
- Battuta di profondità
- Continuo controllo del motore
- Lunga durata di vita del motore
Scheda tecnica avvitatore per cartongesso con caricatore e batteria M-CUBE | |
Tensione nominale | 18 V/CC |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-5000 G/min |
Coppia di serraggio max | 5 Nm |
Diametro vite max | 5 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Mandrino ad attacco rapido 1/4 poll. |
Peso con batteria ricaricabile | 1,35 kg |
Altezza | 183 mm |
Lunghezza | 235 mm |
Larghezza | 52 mm |
Cosa c’è di speciale negli utensili a batteria M-CUBE?
La batteria M-CUBE è la tecnologia che abbiamo creato apposta per te.
Kit completo trapano avvitatore per calcestruzzo: non potrai più farne a meno
Un kit speciale che contiene tutto il necessario per iniziare da subito a lavorare con il nuovo trapano avvitatore. Oltre all’avvitatore con 2 batterie da 2,0 Ah, questo kit speciale contiene inserti a croce Phillips, caricabatterie e tutto sarà sempre a portata di mano nella comoda valigetta organizzata con termoformato!
SCOPRI IL CONTENUTO DEL KIT
Contenuto: | |
descrizione | Art. |
3 inserti PR 1/4”, lungh. 148 mm | 0614 100 215 |
inserto PR 1/4” | 0614 176 461 |
portainserti magnetico, lungh. 50 mm 1/4” (idoneo per lavorare con la battuta) | 0614 176 754 |
avvitatore cartongesso ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE® | 5701 409 000 |
caricatore MSV 55-TS | 5701 421 000 |
2 batterie litio 18V BASIC M-CUBE® 2,0 Ah | 5703 420 000 |
caricabatteria ALG 18/4 BASIC | 5705 180 000 |
termoformato | 5801 842 409 |
valigetta sistema ORSY 8.4.2 | 5581 011 000 |
supporto cintura | 5801 800 015 |