I prodotti preferiti per le costruzioni in metallo: DPI, dischi e prodotti chimici per la carpenteria

Dal disco da taglio rapido ai guanti protettivi: ecco i nostri prodotti per la carpenteria in metallo preferiti. Scopri gli alleati per le costruzioni in metallo per ri-scopri i tuoi alleati preferiti!

La classifica dei prodotti preferiti della carpenteria metallo

Dai DPI ai prodotti chimici, fino agli ancoranti e ai dischi: ecco tutti i prodotti preferiti per i carpentieri.

Tutto sotto controllo: guanti protettivi in ​​nitrile Tigerflex Plus

La forza della tigre nel guanto protettivo più popolare per l’industria del metallo, in particolare legata all’edilizia è il nostro Tigerflex Plus in nitrile: un guanto confortevole, traspirante, senza cuciture ed elastico. Immancabile in ogni cantiere e non solo!

dispositivi di protezione individuale guanti
Cod. art. 08994110

Il punto fisso di cantiere: tassello W-FA/S

Il robusto tassello in acciaio zincato è un ancorante ad espansione controllata dalla coppia di serraggio e può essere caricato immediatamente, senza tempi di attesa. È disponibile in molte versioni diverse e, grazie a due profondità di ancoraggio, è versatile.

  • Montaggio passante con risparmio tempo
  • Due profondità di ancoraggio – per un’ampia gamma di applicazioni
  • ETA-02/0001, ancoraggio singolo, Opzione 7, calcestruzzo non fessurato
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 – secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
prodotti costruzioni metallo
Cod. art. 5932006040

Protezione dalla corrosione? Prova Promax!

Il rivestimento anticorrosione con formula TITANID consente di ottenere una superficie estremamente rigida. Massima protezione, elevata sicurezza e stabilità della temperatura permanente fino a 300 ° C: questo è Promax, ideale per la saldatura.

prodotti costruzioni metallo
Cod. art. 0893214400

Il pulitore nella costruzione di metallo: detergente industriale Clean

Nastri adesivi e scarti non hanno alcuna possibilità contro di lui: il detergente speciale di alta qualità rimuove anche cera, residui di silicone, pennarelli indelebili o grasso come se nulla fosse. Le protezione è garantita anche sulle superfici sensibili!

prodotti professionali per pulizia
Cod. art. 0893140

Forza di tenuta ecologica: nastro sigillante VKP® PLUS

Il secondo nastro sigillante preferito nel settore dei metalli per l’edilizia viene utilizzato per sigillare giunti e assicurarli. Grazie alla totale assenza di solventi e alla collaudata compatibilità ecologica questo diventerà uno dei prodotti di cui non potrai più fare a meno, è inoltre completamente innocuo per le persone, non solo per l’ambiente.

certificazione leed prodotti
Cod. art. 087502..

Disco da taglio Speed ​​Plus per acciaio inossidabile: immancabile

Questo disco da taglio si chiama “Speed” per un motivo: con tempi di taglio molto brevi, il disco veloce ed estremamente sottile è adatto per tagli precisi, specialmente con tubi e lamiere a pareti sottili. Si aggiudica con orgoglio il terzo posto nella nostra classifica grazie al lavoro confortevole che consente. senza affaticamento dell’operatore e dell’utensile!

dischi da taglio per acciaio inox
Cod. art. 066413...

Top nell’incollaggio: incolla e sigilla l’adesivo ibrido superiore

Eccezionale forza adesiva su una vasta gamma di materiali e superfici e approvato per l’uso negli ambienti alimentari (certificazione ISEGA), questo sigillante è innocuo per la salute una volta indurito.
La sua elevata elasticità e la possibilità di incollaggio di sostanze identiche e differenti, o rendono il prodotto preferito per incollare e sigillare.

prodotti costruzioni metallo
Cod. art. 089010..

Il vincitore con molti talenti: fissaggo chimico WIT-VM 250 Allrounder

Al primo posto nella nostra classifica Würth per le costruzioni in metallo, questa resina reattiva per iniezione bicomponente è in realtà una vera tuttofare. Viene utilizzato in modo affidabile per il fissaggio individuale in calcestruzzo e muratura fessurati e non fessurati. Con la sua idoneità per il fissaggio di strutture e profili metallici, strutture in legno, mensole, griglie, condutture o persino percorsi di cavi, è chiaramente in cima alla lista preferiti dei nostri clienti.

ancorante chimico quale scegliere ETA
Cod. art. 0903450201

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori