Prenditi cura del parabrezza dei tuoi clienti con spazzole tergicristallo di qualità e che durano a lungo! La sicurezza alla guida passa dai tergicristalli.
Scopri il modo più semplice e veloce per sostituire e trovare le giuste spazzole tergicristallo:
Non sai quale scegliere? Scegli l’espositore di spazzole tergicristalli con ruote o da muro e avrai a disposizione tutta la qualità di cui hai bisogno!
Le migliori spazzole tergicristallo: scopri tutte le misure e i modelli delle spazzole con il configuratore di Würth
Quando le spazzole tergicristallo iniziano a rovinarsi è bene sostituirle immediatamente in quanto possono essere pericolose in caso di condizione di pioggia o fastidiose, in caso di spazzole tergicristallo rumorose e che rovinano il parabrezza. Le spazzole tergicristalli Würth hanno tantissimi vantaggi, tra quelli di questa spazzola tergicristallo c’è il comportamento ottimale anche ad alte velocità, maggiori di 130 km/h e lo spoiler simmetrico.
Spazzole tergicristallo per una visibilità impareggiabile
La pioggia è uno degli elementi che rendono la guida pericolosa e insidiosa. Per questo motivo avrai bisogno di spazzole tergicristallo che, quando entrano in funzione, non lasciano fastidiosi aloni e non peggiorano ancora di più la situazione.
La Spazzola Tergicristallo Flateblade Pro II è di facile installazione ed è provvista di un’ampia gamma di attacchi per potersi adattare alla maggior parte dei modelli di auto in commercio. Grazie ala funzione “click-in” e agli adattatori per tutte le interfacce, riesce a coprire il 97% delle vetture presenti sul mercato. Se stavi cercando una spazzola tergicristallo universale, allora hai trovato la soluzione ottimale.
La versatilità è davvero l’asso nella manica di questo prodotto, adatto ad adeguare autovetture di vecchia generazione al nuovo sistema privo di nodi FLATBALDE (retro-fit). Così come è perfetto per autovetture di nuova generazione, già provviste del nuovo sistema privo di snodi (direct-fit).
La spazzola può essere montata sia sul lato del guidatore sia su quello del passeggero. Ed è utilizzabile su un impianto a braccia sincronizzate e non, così come su autovetture con guida sinistrorsa o destrorsa.
SCOPRI LE MISURE DELLE SPAZZOLE TERGICRISTALLO
Lunghezza | Lunghezza in pollici | Cod. art. |
350 mm | 14 in | 848036350 |
380 mm | 15 in | 848036380 |
400 mm | 16 in | 848036400 |
450 mm | 18 in | 848036450 |
475 mm | 19 in | 848036475 |
500 mm | 20 in | 848036500 |
530 mm | 21 in | 848036530 |
550 mm | 22 in | 848036550 |
600 mm | 24 in | 848036600 |
650 mm | 26 in | 848036650 |
700 mm | 28 in | 848036700 |
750 mm | 30 in | 848036750 |
Spazzole tergicristallo: non devi più scegliere tra praticità e robustezza
Una validissima alternativa alle Spazzole Tergicristallo Flateblade Pro è costituita dalle Spazzole Tergicristallo Multi, che potrai trovare nella pratica confezione per dispenser con apposito foro e complete di vari adattatori per la massima copertura del mercato.
Qualche consiglio per il montaggio delle spazzole tergicristallo: ricorda che per motivi aerodinamici il Logo Würth deve essere rivolto in direzione del cofano motore. E per garantire una elevata durata delle spazzole, il parabrezza deve essere privo di oli, cere, catrame o altri tipi di sporco.Inoltre, un profilo trasparente in plastica assicura la migliore protezione del labbro in gomma graffitato. La spazzola è resistente ai raggi UV e all’ozono e ha un telaio robusto in metallo con rivetti in acciaio inox.
Quando noterai che le spazzole che non puliscono più correttamente il parabrezza, lasciando i classici aloni, allora saprai che dovranno essere sostituite.
SCOPRI LE MISURE DELLE SPAZZOLE TERGICRISTALLO
Versione | Codice Articolo |
spazzola tergi 280 mm / 11” | 0848 070 280 |
spazzola tergi 300 mm / 12” | 0848 070 300 |
spazzola tergi 325 mm / 13” | 0848 070 325 |
spazzola tergi 350 mm / 14” | 0848 070 350 |
spazzola tergi 380 mm / 15” | 0848 070 380 |
spazzola tergi 400 mm / 16” | 0848 070 400 |
spazzola tergi 425 mm / 17” | 0848 070 425 |
spazzola tergi 450 mm / 18” | 0848 070 450 |
spazzola tergi 475 mm / 19” | 0848 070 475 |
spazzola tergi 500 mm / 20” | 0848 070 500 |
spazzola tergi 525 mm / 21” | 0848 070 525 |
spazzola tergi 550 mm / 22” | 0848 070 550 |
spazzola tergi 600 mm / 24” | 0848 070 600 |
spazzola tergi 650 mm / 26” | 0848 070 650 |
spazzola tergi 700 mm / 28” | 0848 070 700 |
Dove comprare le spazzole tergicristalli e come scegliere le misure
Per comprare e scegliere la misura delle spazzole tergicristallo puoi usare il sistema di ricerca prodotto di Würth. Usa il configuratone e inserisci il modello dell’auto su cui devi sostituire i tergicristalli e trova subito il prodotto corretto e la giusta misura del tergicristallo.
Spazzole tergicristalli: perché cambiare l’intera spazzola se puoi cambiare anche solo il gommino?
Devi cambiare la spazzola tergicristallo di un tuo cliente ma la spazzola è perfetta se non per la gomma del tergicristallo? Pensa in modo ecologico e scegli il Refill!
Adatto per quasi tutte le spazzole tergicristallo sul mercato, anteriori e posteriori, cambiando solo il gommino, l’aerodinamicità e l’aspetto della spazzola di primo impianto rimane invariato, senza nessuna perdita di tempo per la ricerca della spazzola o dell’adattatore.
Vuoi sapere come sostituire il Refill Aerotwin? Scopri il video-tutorial
Utilizza l’applicazione ON-LINE per conoscere le appliazioni tramite il motore di ricerca in base al modello della spazzola oppure al modello del veicolo.
Ecco un esempio di applicazione, scoprili tutti:
- Togliere il cappuccio laterale della spazzola tergi
- Sfilare il gommino consumato
- Infilare il gommino Refill nuovo
- Tagliare a filo
- Riposizionare il cappuccio “Click”
Tergicristalli TRUCK & BUS per veicoli commerciali e cargo
Autobus, camion, trasporter: ad ognuno i propri tergicristalli! Con la gamma truck copri il 94% dei veicoli che circolano in europa. Elevate prestazioni e lunga durata, lo spingi-acqua di alta qualità garantisce una pulizia ideale e duratura in qualsiasi condizione atmosferica. La robusta struttura interamente in metallo con protezione anticorrosione e giunti di collegamento di alta qualità garantisce una durata particolarmente lunga del prodotto, quindi una sostituzione meno frequente.
Prova il tergicristallo fabbricato in Germania conforme a tutte le specifiche OE. Assemblaggio semplice e veloce grazie agli adattatori OE originali in dotazione.
Tergicristalli per camion (500 mm – 700 mm) in confezione doppia, tergicristalli per autobus (800 mm – 1000 mm) in confezione singola
SCOPRI LE MISURE DELLE SPAZZOLE TERGICRISTALLO
campi d’impiego | lunghezza [mm] | tipo attacco | adattore fornito | comparazione | Codice Articolo | |
Truck Furgoni | 500 | ![]() |
uncino 9 x 3 mm uncino 9 x 4 mm | U | SWF 132502 | 0848 090 502 |
550 | ![]() |
uncino 9 x 3 mm | T16 | SWF 132551 | 0848 090 551 | |
600 | ![]() |
uncino 12 x 4 mm uncino 9 x 4 mm | T7, T8, T11 | SWF 132603 | 0848 090 603 | |
650 | ![]() |
uncino 12 x 4 mm uncino 9 x 4 mm | T7, T8, T11 | SWF 132652 | 0848 090 652 | |
650 | ![]() |
uncino 14 x 4 mm | T14 | SWF 132653 | 0848 090 653 | |
700 | ![]() |
uncino 9 x 4 mm | T8 | SWF 132702 | 0848 090 702 | |
700 | ![]() |
uncino 12 x 4 mm | T7 | SWF 132704 | 0848 090 704 | |
700 | ![]() |
uncino 12 x 4 mm (2 clips per montaggio spruzzino) | T7 | SWF 132703 | 0848 090 703 | |
700 | ![]() |
uncino 12 x 4 mm (con spruzzino integrato) | T7 | SWF 132705 | 0848 090 705 | |
Bus | 800 | ![]() |
cavallotto 16 mm cavallotto 25 mm | N11, N12, N14 | SWF 132801 | 0848 090 801 |
900 | ![]() |
uncino 16 x 6 mm | C1 | SWF 132901 | 0848 090 901 | |
900 | ![]() |
cavallotto 25 mm | N15 | SWF 132900 | 0848 090 900 | |
1000 | ![]() |
uncino 16×6 mm | C1 | SWF 132001 | 0848 090 001 | |
1000 | ![]() |
cavallotto 22 mm cavallotto 25 mm cavallotto 27 mm | 22, 25, 27 | SWF 132000 | 0848 090 000 |
Per un lavoro completo pensa alla cura del parabrezza partendo dalla pulizia: scopri i lavavetri professionali Würth >