Scopri il sistema incollaggio parabrezza Würth Fixx

L’incollaggio del parabrezza è un’attività estremamente delicata che le moderne carrozzerie si trovano spesso ad affrontare. L’importanza del corretto incollaggio è un aspetto ovviamente fondamentale e per poter garantire un livello di incollaggio e di stabilità elevati. Infatti il fissaggio di un parabrezza svolge anche il fondamentale compito di contenere in caso di incidente l’airbag esploso lato passeggero, per questo motivo sono richieste tecniche e mastice d’incollaggio che rispettino gli standard delle case automobilistiche in primo impianto.

Lo sapevi che..?

Con i nostri partner in produzione effettuiamo severi test di resistenza e rilasciamo le certificazioni a tutela dell’Autoriparatore e dei suoi Clienti.

Che cosa è il sistema di incollaggio parabrezza Würth Fixx:

Il Würth Fixx è l’adesivo per cristalli monocomponente poliuretanico rapido, ad alto modulo. Uno dei vantaggi di utilizzare questo prodotto è il breve fermo veicolo che comporta. Solo 30 minuti di fermo veicolo con doppio Airbag (SDAT)! Quindi il veicolo può circolare in tutta la sicurezza dopo 30 minuti dopo la sostituzione del parabrezza anche a temperature estreme: da -5°C a +40°C

Questo prodotto ha incredibili prestazioni grazie ad un elevato modulo elastico, il quale permette:

Mantenere la rigidità la carrozzeria Essere applicato anche per autovetture dell’ultima generazione Non è conduttivo Evitare la corrosione a contatto su carrozzerie in alluminio, magnesio e carrozzerie ibride Utilizzabile anche per cristalli con antenne integrate.

Sicurezza

Rispetta le conformità richieste dalle case automobilistiche OEM Collaudato Crashtest in conformità allo standard US- FMVSS 208/212

Come applicarlo:

Pulizia vecchio parabrezza Pulire accuratamente il cristallo con il pulitore attivo (Art. 08900241) oppure con i panni monouso (contenuti nei set). Dopo aver pulito il cristallo asciugare con un panno pulito. Non lasciar evaporare il prodotto. Assicurarsi che tutte le tracce di silicone siano state eliminate! Trattamento con Varioprimer: Agitare la confezione prima dell’uso.  Applicare il Varioprimer mediante pennello monouso uniformemente in un’unica passata sulla superficie d’incollaggio. Far essiccare almeno 2 minuti a 20°C. Pulizia zona di applicazione parabrezza vettura (lasciando una parte di prodotto) Dopo essersi assicurati che non sia presente alcuna traccia del vecchio adesivo, applicare quello nuovo in modo uniforme e senza interruzione sul cristallo oppure sul bordo della carrozzeria mantenendo la pistola in posizione verticale. Infine montare il cristallo sistemandolo nella posizione esatta, esercitando una leggera pressione, rispettando il tempo aperto dell’adesivo utilizzato.  

Lascia un Commento