Chiave a impulsi pneumatica DSS Premium Compact: leggera, potente e affidabile!

Per effettuare determinati lavori bisogna necessariamente utilizzare una chiave a impulsi di alta qualità, come il nostro avvitatore pneumatico DSS 1/2″ Premium Compact. Dotato di carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, presenta prestazioni al di sopra della media e ottime caratteristiche tecniche generali. Tra queste c’è sicuramente la potenza, abbinata però alla buona maneggevolezza garantita dall’impugnatura estremamente ergonomica con grilletto sensibile.

Le caratteristiche della nostra chiave a impulsi

Il nostro avvitatore pneumatico DSS 1/2″ Premium Compact presenta un eccellente rapporto potenza-peso: con un peso di soli 1.1 kg arriva fino a un massimo di 950 Nm di coppia di spunto. Può essere regolato a 3 stadi di potenza con pratica inversione a una sola mano e il meccanismo a impulsi a doppio martello di alta qualità e il cilindro con esclusivo motore a 7 lamelle garantiscono affidabilità e lunga durata.

Indicazioni per l’utilizzo della chiave a impulsi

  • Dimensione bullone massima consigliata: M14
  • Le chiavi a impulsi non sono cacciaviti dinamometrici:  collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi
  • Quando l’avvitatore a impulsi viene utilizzato regolarmente, aggiungere una piccola quantità di olio dall’ingresso aria ogni giorno e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese
  • Nipplo a innesto utensile non incluso nella fornitura

    Contattaci

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui prodotti?
    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.

     

    [honeypot controllocitta-584]

    *campi obbligatori