Le lampade frontali a LED ricaricabili sono utili sia a lavoro, quando ha ile mani impegnate, che nel tempo libero. Scegli la torcia frontale a LED più adatta a te e lavora in sicurezza con l’attrezzatura professionale Würth! Vai alle lampade frontali a led professionali!
Lampade frontali a led professionali: di quale hai bisogno?
Prodotto | Codice Prodotto | Luminosità | Autonomia | Luce dimmerabile | Grado di protezione |
Lampada frontale ricaricabile a LED DCM | 0827 809 119 | 80 – 160 lm | 1,5 ore | 2 programmi | IP 65 |
Lampada frontale a LED Z0 | 0827 809 510 | 58 – 115 lm | 8 – 16 ore | 3 programmi | IP 54 |
Lampada frontale | 0827 809 998 | 20 – 200 lm | 4,5 – 35 ore | Dimmerabile | IP 54 |
Lampada frontale a LED SL1 | 0827 809 100 | 5 – 120 lm | 6 – 60 h | 2 programmi | IP X4 |
Lampada frontale HIGH-POWER SL2 | 0827 809 120 | 5 – 200 lm | 4 – 60 h | Dimmerabile | IP X4 |
Faro a LED ricaricabile ad Alta Potenza SL6R | 0827 809 161 | 10 -250 – 600 lm | 10 – 15 – 120 h | Dimmerabile | IP X4 |
Lampada frontale ricaricabile a LED: per il lavoro e il tempo libero scegli la qualità Würth
Tra le più apprezzate lampade portatili per officina grazie alla funzione sensore che permette di accendere o spegnere la lampada con un semplice movimento della mano.
Inoltre, grazie all’illuminazione maggiorata l’intero campo visivo è illuminato uniformemente. L’output luminoso è a due fasi: al 50% (80 lumen) e al 100 % (160 lumen).
Dimmerabile e regolabile: scegli fra 3 programmi di illuminazione (low power, mid power, power). Grazie all’indicatore di ricarica non rimarrai più senza luce, grazie al blocco che impedisce l’attivazione accidentale della luce.
La lampada ti aiuta nel tuo lavoro, orientala ovunque ti serva (fino a 90°)!
Dimmerabile, con fascio luminoso regolabile e 4 programmi di illuminazione (low power, power, boost, blink), questa lampada è perfetta per eliminare il caschetto e lavorare in comodità.
Testa della lampada orientabile a 90° e grazie al blocco per trasporto non rimarrai senza luce quando meno te l’aspetti.
Se cerchi una lampada portatile per la tua officina punta sulla gamma potente e compatta di Würth, confronta i modelli e sceglia la giusta lampada per officina >
Lampada portatile ricaricabile DMC
Questa lampada portatile ricaricabile è dotata di un pratico snodo che permette di inclinarla fino a 180°. Per la massima maneggevolezza, è anche dotata di gancio girevole a 360° e di base magnetica.
Anche questa lampada a LED portatile presenta un output luminoso a due fasi: al 50% (80 lumen) e al 100 % (160 lumen).
Hai bisogno di una lampada potente e robusta per lavori su superfici ampie? Sceglila qui >