Skip to main content

Per scegliere i migliori prodotti e macchinari per la pulizia dell’officina o delle aziende è importante conoscere il tipo sporco e macchie da pulire e la differenza tra igienizzare e disinfettare, per selezionare macchinari  e prodotti ideali per il tuo lavoro.

Differenza fra igienizzare, disinfettare, sanificare: elimina virus e batteri

Igienizzare significa pulire una superficie o un oggetto eliminando batteri e sostanze nocive.

Disinfettare significa igienizzare in maniera molto più profonda eliminando i batteri presenti sulla superficie. Un prodotto per essere dichiarato disinfettante ha bisogno dell’autorizzazione del Ministero della Sanità che lo classifica come Presidio medico chirurgico.

La sanificazione invece è un processo di disinfezione. Viene eseguita da professionisti che, attraverso disinfettanti eliminano batteri e virus che possono essere presenti sulle superfici.

Spesso viene confusa con la sterilizzazione che è una operazione con la quale si ottiene una depurazione completa dei batteri al 100% (molto usata in ambito ospedaliero)

Differenza fra igienizzare, disinfettare, sanificare macchine a vapore

Cos’è il vapore secco? Lo strumento sconosciuto per sanificare le superfici

La sanificazione può essere ottenuta anche grazie all’utilizzo del vapore secco.  L’uso del vapore secco saturo ad alte temperature (140°C – 185°C) è il metodo più efficace e moderno per aggredire le superfici sporche ed uccidere, così, parassiti e germi, in quanto garantisce la completa eliminazione, mediante shock termico, di virus, batteri, funghi, zecche, pulci e pidocchi nei tessuti. Ma che cos’è il vapore secco?

Come funziona l’azione de vapore? Ovviamente, l’acqua ha diversi stati, liquido, solido e gassoso, ma presenta anche due livelli di stato importanti per la pulizia:

  • Vapore saturo umido, l’acqua è presente allo stesso momento sia allo stato liquido che gassoso. Più in particolare, in questo livello, l’acqua è presente nello stato liquido sotto forma di micro gocce
  • Vapore saturo secco, è vapore esente da micro gocce d’acqua. Ottenuto con temperature tra 140° C e 180° C e pressioni tra 6 e10 bar. Questo vapore ha un forte potere di sanificazione: uccide micro organismi e batteri tramite shock termico. Ha un’alta capacità di pulizia, grazie alla combinazione del potere assorbente delle micro gocce e la pressione

I punti di forza del vapore secco per la pulizia sono quindi:

  • Sanificazione efficiente grazie allo shock termico
  • Pulizia più profonda di superfici complesse: pulizia fisica dello sporco, pulizia con solo vapore o vapore/acqua/detergente
  • Pulizia di componenti elettrici. Nb: pannelli elettrici e macchinari non devono essere collegati alla rete elettrica
  • Zero danni alle superfici: nessun rischio di danneggiamento dovuto allo shock termico
  • Risparmio di acqua: circa 1 L/ora per ogni Kw rispetto ai 1.500/2.000L con macchine idro getto
  • Eco compatibilità: non c’è per forza bisogno di agenti chimici
  • Nessun rischio di contaminazione: l’operatore è al sicuro dal rischio di contaminazione

Macchine a vapore professionali: New Steamy plus e SG 48

La macchina a vapore New Steamy Plus è una macchina con caldaia ad alta efficienza e lunga durata, con pressione a 5,5 bar e la possibilità di erogare prodotti detergenti. Questa macchina da la possibilità di scegliere se erogare vapore, solo acqua o vapore e acqua insieme. La semplicità di utilizzo permette di lavorare con maggiore velocità senza trascurare la sicurezza.

La macchina infatti è provvista di:

  • Valvola di sicurezza
  • Spia segnalazione vapore pronto
  • Spia segnalazione acqua finita
  • Valvola sicurezza meccanica
  • Regolatore vapore
Differenza fra igienizzare, disinfettare, sanificare macchine a vapore
[vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22Automotive%22%2C%22value%22%3A%2280%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22HO.RE.CA%3A%22%2C%22value%22%3A%2240%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Alimentare%22%2C%22value%22%3A%2240%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Aree%20pubbliche%3A%22%2C%22value%22%3A%2220%22%7D%5D” title=”Campi di applicazione”]

La macchina a vapore SG 48 è una macchina a vapore professionale utilizzata per rimuovere lo sporco più difficile senza lasciare residui. Può generare calore fino a 180° con 8 bar di pressione, effettuando quindi una pulizia sicura e profonda. Una delle caratteristiche principali della SG 48 è la possibilità di combinare vapore e detergente, in alternativa, è possibile usare solo il vapore o solo il detergente.

Ulteriori caratteristiche sono:

  • Protezione totale contro sovratemperature
  • Sistema che garantisce un’azione sanitizzante.
  • Filtro in acciaio inox
  • Struttura e caldaia in acciaio inox
Differenza fra igienizzare, disinfettare, sanificare macchine a vapore
[vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22Automotive%22%2C%22value%22%3A%2270%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22HO.RE.CA%3A%22%2C%22value%22%3A%2210%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Alimentare%22%2C%22value%22%3A%2280%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Aree%20pubbliche%3A%22%2C%22value%22%3A%2250%22%7D%5D” title=”Campi di applicazione”]

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.