Skip to main content

Spesso ci si chiede come organizzare gli attrezzi da lavoro, per trovare sempre il prodotto giusto senza doverlo cercare per ore. Ecco perché abbiamo elaborato una serie di soluzioni perfette per te: lavori in un’officina o in una bottega? Sei spesso in trasferta e presso i clienti? Abbiamo quello di cui hai bisogno!

Come sistemare attrezzi da lavoro? Organizza i tuoi spazi lavorativi con i sistemi ORSY:

  1. Materiale di consumo: Scaffalaura ORSY
  2. Elettroutensili e accessori: Valigette
  3. Utensili a mano, bussole e assortimenti: Termoformati per utensili
  4. Personalizza i cassetti: Carrelli
  5. I must-have sempre con te: Borsoni da lavoro

1) Materiale di consumo: tutto in ordine nella scaffalatura ORSY!

Scaffalatura ORSY® System

ORSY® System è il sistema di scaffalature componibili pensato per magazzini, officine e altri spazi di lavoro. In questo modo i materiali maggiormente utilizzati, quali prodotti chimici, utensili, minuteria metallica, sono subito disponibili. In questo modo è possibile riassortire rapidamente gli articoli di maggior consumo, ottimizzando le scorte e riducendo gli spazi di stoccaggio. Puoi configurarlo anche online!

Scaffalature modulari professionali

Come sistemare gli attrezzi da lavoro con le valigette ORSY® System

Le valigette porta attrezzi ORSY® System sono delle ottime alleate per organizzare gli attrezzi da lavoro. Pratiche e robuste, sono completamente modulabili, in modo da adattarsi al meglio alle tue esigenze. Gli elementi ORSY® System, infatti, sono modulari, quindi la disposizione dei componenti interni e dei divisori può essere cambiata in qualsiasi momento.

2) Elettroutensili e accessori: valigetta ORSY® System 8.4.2

La valigetta sistema 8.4.2 è ideale per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo. Compatibile e flessibile grazie al sistema modulare, consente di agganciare e impilare diverse valigie e di trasportarle in sicurezza. La maniglia è di grandi dimensioni ed è robusta con portata fino a 60 kg. L’inserto morbido e l’ampio raggio di movimento garantiscono minimo sforzo alla mano e al polso.

3) Utensili a mano, bussole e assortimenti: termoformati per utensili vuoti o con utensili in dotazione

Il modo migliore per organizzare cassetti e valigette? Con i termoformati vuoti per utensili puoi organizzare i tuoi utensili in tutti i sistemi Würth: compatibile con tutti i carrelli portautensili e prodotti dei sistemi ORSY, questi componenti hanno dimensioni ideali per creare un sistema modulare di organizzazione per officine e magazzini.

Elegante finitura effetto fibra di carbonio in materiale sintetico morbido di alta qualità con superficie rigida, per una maggiore robustezza, stabilità e facilità di pulizia: aumenta la facilità e rapidità nel trovare l’utensile corretto con il modulo portautensili. Scopri tutti i termoformati per chiavi a bussola, set cacciaviti, pinze e tutti gli utensili utili per il tuo lavoro.

Come organizzare gli attrezzi da lavoro in un’officina

Il luogo di lavoro dove forse più di ogni altro si richiede il massimo ordine è l’officina: come organizzare gli attrezzi da lavoro? Würth ha in gamma una serie di carrelli perfetti per l’organizzazione di un’officina: puoi personalizzare i cassetti e renderli adatti a ogni tua esigenza.

4) Personalizza i cassetti per mettere tutto ciò di cui hai bisogno: carrello da officina Basic 8.8

Il carrello da officina Basic è spazioso, dal design esclusivo ed equipaggiabile con tutti gli inserti termoformati, nonché con i box sistema. Può essere adattato a qualsiasi esigenza grazie ai numerosi accessori ed è facilmente trasportabile con il manico laterale stabile. Doppia sicurezza di chiusura: serratura centralizzata a cilindro e blocco cassetto che evita l’apertura accidentale durante il trasporto.

Organizzare gli attrezzi da lavoro nei borsoni

Le borse porta attrezzi sono fondamentali per mantenere ordine tra gli strumenti di lavoro, soprattutto quando si è chiamati a svolgere la propria attività presso il cliente. Ti offriamo una gamma completa di borsoni per utensili: a tracolla, con sgabello, con apertura “ad ali”, ecc.

5) I must-have, sempre con te: borsa portautensili con alette

La borsa portautensili con lati estensibili è dotata di impugnatura morbida e inclinabile in acciaio. L’apertura estensibile facilita l’accesso, ai lati è presente una zip. Non solo: ci diverse tasche su entrambe le facciate laterali e sui lati interni, che puoi utilizzare per trasportare gli attrezzi in maniera ordinata e comoda. La base è in plastica rigida impermeabile e la cinghia a tracolla è completa di imbottitura regolabile

Allestimento furgoni ORSY® Mobil

ORSY® Mobil è la proposta di Würth per i professionisti che vogliono allestire il proprio veicolo commerciale in modo personalizzabile, flessibile e adattabile alle dimensioni del furgone e alle proprie esigenze. Può essere costituito da cassettiere per valigie, moduli pre-assemblati, copripassaruota, armadi, banchi da lavoro, ecc. Da un’organizzazione degli spazi di lavoro precisa e accurata dipendono vantaggi in termini di risparmio di tempo e di denaro.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento