Ciottoli, radiazioni UV e altri fattori meccanici possono rendere i fari opachi o scheggiare il vetro al policarbonato dei veicoli. Per questo serve un sistema veloce e ottimizzato che ti aiuti nel ripristino dei fari in pochi passaggi e con tutto il necessario a disposizione.
Scopri il kit lucidatura fari e ripristino: fai tornare i fari come nuovi!
Cerchi un kit per il ripristino fari che ti permette di ripristinarne la superficie del faro, riportandoli condizioni ottimali in meno di venti minuti? Scopri il nuovo sistema di rigenerazione fari in policarbonato e PC.
- Kit per fari con vetro in policarbonato di scooter, moto, auto, veicoli commerciali e industriali e autobus
- Kit per ripristino fari in PC
Come fare per eseguire una pulizia perfetta su fari opacizzati? Ecco una breve guida con pochi semplici passaggi!
Fase 1 – BASIC
- Pulire accuratamente il vetro del faro e asciugarlo
- Mascherare i componenti vicini per evitare danni alla carrozzeria
- Passare il vetro con la mini levigatrice orbitale pneumatica DME 75
- Pulire la superficie con la pasta abrasiva rapida P80 e poi la pasta abrasiva ad alta lucentezza P90
- Rimuovere eventuale pasta abrasiva residua con un panno in microfibra

Opzionale: Spruzzare sulla superficie del faro un protettivo polimerico per superfici e strofinare con un panno asciutto. Non effettuare questo passaggio se la superficie del faro è verniciata!
Fase 2 – EXTRA (solo per fari verniciati)
- Pulire il vetro con il rimuovi silicone Aqua
- Applicare il primer PC con movimenti perpendicolari fino a coprire completamente la superficie, poi lasciar asciugare per qualche minuto
- Rivestire le lenti con la vernice trasparente 2K, seguendole informazioni riportate sulla confezione

Tempo necessario per il trattamento? Pochissimo: bastano circa 20 minuti!
Tutto in un kit pulizia fari auto: cosa ti serve per ripristinare i fari opacizzati?
Sei sicuro di avere tutto il necessario per iniziare la lavorazione e il ripristino dei fari? Scopri il contenuto di questo kit e avrai sempre a portata di mano tutto il necessario in una valigetta Orsy, il prodotto modulare e comodo che ti permette di organizzare e portare ovunque tutta la tua attrezzatura professionale! Dalla pasta abrasiva per pulire i fari fino ai dischi abrasivi e ai prodotti per la mascheratura dell’auto, prova subito il kit per la pulizia fari auto e moto più completo che c’è!
Contenuto del kit lucidatura e pulizia fari
Contenuto: | ||
n° | Descrizione | Codice articolo |
1 | mini levigatrice orbitale pneumatica DME | 75 0703 236 0 |
1 | nippolo a innesto MT S2000 | 0699 100 614 |
1 | platorello in velcro | 0586 01 80 |
1 | supporto di sostegno a strappo M6 | 0586 585 075 |
1 | interfaccia in spugna | 0586 02 81 |
1 | adattatore M14/6 mm | 0586 02 90 |
2 | lana d’agnello bianca | 0585 23 80 |
3 | tampone di lucidatura 90 mm | 0585 026 090 |
1 | tampone per levigatura | 0586 200 2 |
1 | nastro mascheratura di precisione | 0992 000 338 |
1 | pasta abrasiva rapida P80 | 0893 250 080 |
1 | pasta abrasiva ad alta lucentezza P90 | 0893 250 090 |
1 | panno microattivo pro-duo | 0899 900 138 |
1 | aggrappante PC | 5867 000 150 |
1 | vernice trasparente 2K RAPID | 5867 000 124 |
5 | disco abrasivo Useit Superpad Vehicle P240 | 0581 301 240 |
5 | disco abrasivo Useit Superpad Vehicle P320 | 0581 301 320 |
5 | disco abrasivo Useit Superpad Vehicle P400 | 0581 301 400 |
2 | disco abrasivo Useit Superpad SG SB500 | 0587 401 050 |
3 | disco abrasivo Useit Superpad SG SB1000 | 0587 401 100 |
3 | disco abrasivo Useit Superpad SG SB2000 | 0587 401 200 |
3 | disco abrasivo Useit Superpad SG SB4000 | 0587 401 400 |
Il tutto contenuto dentro la comodissima valigetta Orsy
Riporta all’originaria lucentezza e luminosità i fari sbiaditi e ingialliti con il kit di ripristino fari in PC: semplice da utlizzare, si effettua in due fasi. Ti basterà:
- eliminare lo strato superficiale ingiallito con abrasivo (carteggiatura)
- eliminare i segni della carteggiatura con pasta abrasiva (lucidatura)
In caso di vetri in PC particolarmente deteriorati effettuare una prima carteggiatura con carta abrasiva più grossa (P600 – P800). Evitare di riscaldare eccessivamente la superficie sostando con la lucidatrici su un punto ed esercitando troppa pressione su di essa.
Contenuto del kit pulizia fari
Contenuto: | ||
n° | Descrizione | Codice articolo |
1 | tampone a mano per mini dischi abrasivo | 0586 200 2 |
4 | dischetti abrasivi P2000 | 0587841200 |
4 | dischetti abrasivi P3000 | 0587841300 |
4 | dischetti abrasivi P600 | 0581301600 |
2 | tamponi lana d’agnello | 058523 80 |
2 | tamponi arancioni | 0585026090 |
1 | P10 pasta abrasiva 250 ml | 0893150012 |
1 | P30 Polish antialone 250 ml | 0893150032 |
1 | plattorello attacco M14 | 058602 80 |
1 | adattatore per trapano | 0668901003 |
1 | nastro di mascheratura |
099200 19
|
1 | panno microfibra | 0899900131 |
FAQ: le domande al nostro esperto!
Quali tipi di fari posso sbiancare
A tua disposizione un kit per fari con vetro in policarbonato di scooter, moto, auto, veicoli commerciali e industriali e autobus e un kit per fari in PC
Come posso ripristinare i fari opacizzati delle auto dei miei clienti?
Con i kit di lucidatura per fari bastano pochi step: levigatrice, polish e il faro è come nuovo!
Come rigenerare fari auto?
Basta usare i prodotti giusti per pulire, sbiancare e lucidare i fari di auto, scooter, moto
Come posso lucidare fari auto ingialliti?
Per la lucidatura ti consigliamo una mini levigatrice orbitale, pasta abrasiva rapida, pasta abrasiva ad alta lucentezza e un panno in micro fibra per completare i il lavoro. Per i vetri verniciati aggiungi Primer PC e vernice trasparente 2k!