ORSYmobil: la soluzione di Würth di Officina Mobile

orsymobil prima dopo

ORSYmobil è la soluzione di Würth di Officina Mobile con una nuova centralina che si attacca direttamente alla presa di forza del veicolo.
Il sistema di allestimento per veicoli ORSYmobil offre la possibilità di predisporre una stazione mobile di lavoro studiata nei minimi particolari.
Gli elementi modulari di cui si compone sono assemblabili tra loro in infinite soluzioni e, oltre a consentire il massimo contenimento nel minimo spazio, garantiscono l’assoluta sicurezza nel trasporto grazie ai nostri criteri di allestimento che hanno superato i severi collaudi imposti dalle normative internazionali vigenti:

  • sistema di chiusura brevettato delle cassettiere
  • alta stabilità dei materiali e della struttura (lamiera d’acciaio)
  • ampia versatilità dei moduli per libere configurazioni

Grazie alla struttura modulare di ORSYmobil, ogni singolo modulo viene realizzato ottemperando ai massimi standard di sicurezza. Controlli rigorosi e crash test in conformità alle norme tecniche di riferimento garantiscono l’idoneità assoluta del prodotto.
Soluzioni uniche, come i copripassaruota con serrandina, le cassettiere con chiusura centralizzata brevettata o la struttura di base estremamente stabile, rendono il sistema di allestimento furgoni ORSYmobil più che sicuro e allo stesso tempo incredibilmente flessibile.
ORSYmobil è progettato per garantire la massima flessibilità e sicurezza anche nelle condizioni di lavoro e di guida più difficili. Perché la sicurezza deve avere la precedenza!
 
Il mezzo allestito è in tour per tutta Italia con l’obiettivo di visitare tutte le Concessionarie ed Officine Autorizzate del gruppo CNH Industrial (Iveco, New Holland e Case).

DATE:

  • 19.10 – 25.10: Toscana
  • 26.10 – 01.11: Veneto – Friuli Venezia Giulia
  • 02.11 – 08.11: Emilia Romagna
  • 09.11 – 15.11: Lombardia Ovest (Milano inclusa)
  • 16.11 – 22.11: Umbria – Marche
  • 23.11 – 29.11: Puglia – Basilicata – Campania
  • 30.11 – 06.12: Sicilia
  • 07.12 – 13.12: Liguria – Piemonte
  • 14.12 – 20.12: Trentino Alto Adige

Per chiedere informazioni compilare il form sottostante

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Oggetto

Il tuo messaggio

accetto le Condizioni di uso


 
 

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *