Per la lavorazione del legno, per forare e avvitare: nel Kit Combo tutto ciò che serve a ogni falegname!

kit per lavorare legno

Kit Combo 10,8 V con batterie LI-ION da 2,0 AH: in un solo colpo gli utensili a batteria ideali per ogni falegname. Avrai tutto quello che ti serve per la lavorazione del legno, per forare e per avvitare.

Stai cercando la combinazione perfetta di utensili per la falegnameria? Allora Würth ha la soluzione professionale che stavi cercando: è il Kit combo 10,8 V con batterie LI-ION da 2,0 AH, l’ideale per la lavorazione legno, e per forare e avvitare. In un solo pacchetto potrai trovare:

  • 1 trapano avvitatore a batteria BS 10-A
  • 1 seghetto alternativo a batteria STP 10-A
  • 1 sega circolare HKS 10-A
  • 3 batterie al litio 10,8V -2,0Ah
  • 1 caricabatteria AL 30-LI

Tutti gli strumenti più utili per i falegnami sono fornito in un’unica valigetta Würth Master con il suo termoformato: tutto sarà a portata di mano!


Seghetto alternativo STP 10-A compatto: 11 motivi per cui lo amerai

Il Seghetto alternativo STP 10-A compatto è davvero uno strumento perfetto per le lavorazioni in legno. Quali sono le caratteristiche che lo rendono così versatile e utile? Le abbiamo riassunte per te negli 11 punti che trovi qui di seguito:

  1. Il seghetto è molto maneggevole, anche quando devi fare dei tagli curvi.
  2. Capita a tutti di dover accelerare i tempi: questo strumento ti permette di avere un rapido avanzamento di taglio e lunga autonomia della batteria.
  3. Il suo motore non teme rivali in quanto a potenza: vanta una profondità di taglio fino a 70 mm.
  4. La posizione dell’impugnatura vicina al pezzo in lavorazione consente tagli precisi.
  5. Puoi preselezionare del numero di giri per tagliare i più svariati materiali.
  6. Niente più brutte sorprese, saprai quando la batteria è quasi scarica grazie all’indicatore LED.
  7. Grazie alla luce incorporata avrai tutta la luce che ti serve mentre lavori.
  8. Puoi regolare l’oscillazione della lama in 3 posizioni.
  9. Cambiare la lama è facilissimo e non avrai bisogno di altri utensili.
  10. La robusta base di appoggio in alluminio con soletta in plastica consente un miglior scorrimento e salvaguarda superfici delicate.
  11. Il piedino è orientabile sino a 45° da ambo i lati.

I dati tecnici del Seghetto alternativo STP 10-A compatto

  • Tensione: 10,8V
  • Capacità batteria: 2,0Ah
  • Numero corse a vuoto: 1500 – 2800 g.min.-1
  • Corsa della lama: 18 mm
  • Oscillazioni regolabili: 3 posizioni
  • Piedino regolabile (ambo i lati): 45°
  • Profondità max. (capacità di taglio): Legno 70 mm / Alluminio 3 mm / Acciaio 3 mm
  • Peso (completo di batteria): 1,5 kg
  • Dimensioni (l x a): 239 x 171 mm

Trapano avvitatore BS-10A: ideale per forare e avvitare con basse e medie coppie di serraggio

Il Trapano avvitatore BS-10A è piccolo ma davvero potente : ne apprezzerai sicuramente il design ergonomico, il peso e l’ingombro ridotti, che non compromettono, però, l’autonomia di lavoro. A rendere più semplice la foratura, c’è anche l’interruttore elettronico con buona visuale sul punto di lavoro e un led luminoso. Infine, ti ricordiamo che è disponibile anche con commutatore con reversibilità destrorsa/sinistrorsa.

Questo trapano avvitatore è anche campione di sicurezza, grazie alla protezioni da sovraccarico, da surriscaldamento e scaricamento. Inoltre l’utensile a batteria è provvisto anche di freno motore immediato al rilascio dell’interruttore e blocco dell’albero.

Tutti i numeri del Trapano avvitatore BS-10A

  • Tensione: 10,8V
  • Capacità batteria: 2,0 Ah
  • Numero di giri a vuoto: 0 – 400/1300 min.-1
  • Apertura mandrino: 1 – 10 mm
  • Attacco mandrino 1/2” – 20 UNF
  • coppia di serraggio (lavorando con le 20 posizioni della coppia): 15 Nm
  • coppia di serraggio max. (lavorando con la posizione foratura:) 30 Nm
  • Ø max. di foratura: Acciaio 10 mm / Alluminio 10 mm / Legno 19 mm
  • Ø max. vite: 7 mm
  • Peso (completo di batteria): 0,95 kg

Sega circolare HKS 10-A 2: così il Kit per la lavorazione del legno è davvero completo!

A completare il Kit combo 10,8 V con batterie LI-ION da 2,0 AH troviamo la Sega circolare HKS 10-A 2. Vuoi sapere quali sono i 7 motivi per cui l’abbiamo inclusa nell’assortimento (e che ti conquisteranno)? Li puoi leggere tutti qui di seguito:

  1. È compatta e leggera: perfetta per piccoli lavori di finitura.
  2. La sua maneggevolezza e il peso (solo 1,4 kg inclusa la batteria) ti permetteranno di lavorare senza fatica.
  3. È provvista di bocchetta d’aspirazione: non dovrai più lavorare in mezzo ai trucioli.
  4. Completa di battuta parallela e interruttore di sicurezza.
  5. La piastra d’appoggio in alluminio è inclusa.
  6. La lama diametro 85 mm e 20 denti (85×1,1/0.7×15 20) è inclusa.
  7. Non ci sarà più nessuna zona in ombra, grazie al LED integrato per l’illuminazione della zona di taglio

I dati tecnici della Sega circolare HKS 10-A 2:

  • Tensione: 10,8 V
  • Capacità batteria: 2,0 Ah
  • Numero di giri a vuoto: 1400 g./min.-1
  • Ø lama: 85 mm
  • Ø foro lama: 15 mm
  • Inclinazione regolabile: 0 – 45°
  • Profondità di taglio max. 90°: 26,5 mm
  • Profondità di taglio max. 45°: 17 mm
  • Dimensioni piastra d’appoggio: 167 mm x 88 mm
  • Peso con batteria: 1,4 kg

 

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 8 votes
Brand Name
Würth
Product Name
Kit combo con batterie Li-Ion
Price
EUR 349
Product Availability
Available in Stock

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *