Kit combo II: il kit ideale per la lavorazione del legno, per forare e avvitare!

Kit combo II

KIT COMBO II 10,8V CON BATTERIE LI-ION DA 2,0 AH

Il Kit ideale per la lavorazione legno, e per forare e avvitare!

Il Kit Combo II 10,8V – 2,0 Ah (Art. 0700 108 071 )è composto da:

  • 1 trapano avvitatore a batteria BS 10-A
  • 1 seghetto alternativo a batteria STP 10-A
  • 1 sega circolare HKS 10-A
  • 3 batterie al litio 10,8V -2,0Ah
  • 1 caricabatteria AL 30-LI

Fornito in valigetta Würth Master con il suo termoformato: tutto a portata di mano!

Prezzo: 389€

Fino al 26 febbraio 2017 puoi acquistare il Kit combo sul sito eshop.wuerth.it con uno sconto di 50€ e pagarlo soli 339€ 
Usa il codice COMBO339


Seghetto alternativo STP 10-A compatto

Attacco STP 10-A per lame Würth Art. 0615…

  • Molto maneggevole e ideale nei tagli curvi
  • Rapido avanzamento di taglio e lunga autonomia della batteria
  • Motore potente (profondità di taglio fino a 70 mm)
  • Posizione dell’impugnatura vicina al pezzo in lavorazione, per consentire tagli precisi
  • Preselezione del numero di giri: per tagliare i più svariati materiali
  • Led di indicazione del livello di carica
  • Con luce incorporata per illuminare il punto di lavoro
  • Regolazione dell’oscillazione della lama in 3 posizioni
  • Cambio rapido della lama senza ausilio di utensili
  • Robusta base di appoggio in alluminio con soletta in plastica, per un miglior scorrimento e per salvaguardare superfici delicate
  • Piedino orientabile sino a 45° da ambo i lati

Dati tecnici:

  • Tensione 10,8V
  • Capacità batteria 2,0Ah
  • Numero corse a vuoto 1500 – 2800 g.min.-1
  • Corsa della lama 18 mm
  • Oscillazioni regolabili 3 posizioni
  • Piedino regolabile (ambo i lati) 45°
  • Profondità max. (capacità di taglio): Legno 70 mm Alluminio 3 mm Acciaio 3 mm
  • Peso (completo di batteria) 1,5 kg
  • Dimensioni (l x a) 239 x 171 mm

Trapano avvitatore BS-10A

  • Ideale per forare e avvitare con basse e medie coppie di serraggio
  • utensile con design ergonomico, peso ed ingombro ridotti e grande autonomia di lavoro
  • con protezione da sovracarico, surriscaldamento e scaricamento
  • interruttore elettronico con buona visuale sul punto di lavoro grazie alla luce di un led luminoso
  • freno motore immediato al rilascio dell’interruttore e blocco dell’albero
  • ingranaggio planetario a due velocità
  • commutatore con reversibilità destrorsa/sinistrorsa
  • coppia di serraggio regolabile in 20 posizioni e 1 per la foratura

Dati tecnici:

  • tensione 10,8V
  • capacità batteria 2,0 Ah
  • numero di giri a vuoto 0 – 400/1300 min.-1 apertura mandrino 1 – 10 mm attacco mandrino 1/2” – 20 UNF coppia di serraggio (lavorando con le 20 posizioni della coppia) 15 Nm
  • coppia di serraggio max. (lavorando con la posizione foratura) 30 Nm Ø max. di foratura acciaio 10 mm alluminio 10 mm legno 19 mm Ø max. vite 7 mm
  • peso (completo di batteria) 0,95 kg

Sega circolare HKS 10-A 2

  • Sega circolare compatta e leggera per piccoli lavori di finitura
  • Molto maneggevole e peso leggero per lavorare senza fatica (solo 1,4 kg compreso batteria)
  • Predisposta per l’aspirazione dei trucioli mediante bocchetta d’apirazione
  • Completa di battuta parallela e interruttore di sicurezza
  • Piastra d’appoggio in alluminio
  • Completa con lama diametro 85mm, 20 denti (85×1,1/0.7×15 20)
  • Led integrato per l’illuminazione della zona di taglio

Dati tecnici:

  • Tensione 10,8V
  • Capacità batteria 2,0 Ah
  • Numero di giri a vuoto 1400 g./min.-1 Ø lama 85 mm Ø foro lama 15 mm Inclinazione regolabile 0 – 45°
  • Profondità di taglio max. 90° 26,5 mm
  • Profondità di taglio max. 45° 17 mm
  • Dimensioni piastra d’appoggio 167 mm x 88 mm
  • Peso con batteria 1,4 kg

Prezzo: 389€

Fino al 26 febbraio 2017 puoi acquistare il Kit combo sul sito eshop.wuerth.it con uno sconto di 50€. Usa il codice COMBO339

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 6 votes
Brand Name
Würth
Product Name
Kit combo II Legno
Price
EUR 389
Product Availability
Available in Stock

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *