Kit avvitatore e mini smerigliatrice

NOVITÀ 2017 KIT AVVITATORE E SMERIGLIATRICE

Trapano avvitatore a batteria al litio BS 12-A

Mini smerigliatrice angolare a batteria TG 12-A

2 batterie al litio 12V/2,0 Ah e caricabatterie veloce AL30-CV LI

ordina_subito

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO BS12-A

MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA TG12-A

trapano avvitatore mini smerigliatrice

Trapano avvitatore Würth con voltaggio di 12 Volt/2,0 Ah. Compatibile con tutta la famiglia degli utensili a 10,8V (batteria e caricabatteria). Fornito nella nuova valigetta ORSY 4.4.2 in ABS con termoformato completo di due batterie al litio 12V/2,0 Ah e caricabatteria veloce AL30-CV LI.

  • Ideale per forare e avvitare con basse e medie coppie di serraggio
  • utensile con design ergonomico, peso ed ingombro ridotti e grande autonomia di lavoro
  • protezione sistema elettronico (salva batteria)
  • con protezione da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento
  • interruttore elettronico con buona visuale
  • sul punto di lavoro grazie alla luce di un led luminoso
  • freno motore immediato al rilascio dell’interruttore e blocco dell’albero
  • ingranaggio planetario a due velocità
  • commutatore con reversibilità destrorsa/ sinistrorsa
  • coppia di serraggio regolabile in 20 posizioni e 1 per la foratura
  • 3 anni di garanzia sull’utensile (escluso batterie)

La mini smerigliatrice a batteria viene fornita in una nuova valigetta Orsy 4.4.2, senza batterie e caricabatteria, ma completa di termoformato e 2 mini dischi da taglio (Art. 0664 130 761) e 1 disco universale con grana in Hartmetall (Art. 0667 410 076). Compatibile con tutta la famiglia degli utensili a 10,8V (batteria e caricabatteria). Utensile maneggevole in ogni situazione:

  • Per eseguire tagli di rifinitura
  • Alta velocità di taglio
  • Specialmente idoneo per lavorare in punti poco accessibili e su diverse tipologie di materiali
  • Con motore brushless (senza carboncini, per garantire maggiore vita al motore, bassa rumorosità, più potenza, minor sviluppo di calore e nessuna manutenzione)
  • Regolazione rapida della cuffia di protezione
  • Freno motore immediato: frena il motore entro 1 secondo dopo spegnimento utensile
  • Con indicatore a led per vedere lo stato di carica della batteria
  • 3 anni di garanzia sul utensile (escluso batterie)

Tagli di rifinitura di metalli come acciaio, ferro, alluminio, rame, ottone, legno, pavimenti in parquet, plastica, plastica dura, canaline, cartongesso, fibra di cemento eccetera. Facile sostituzione del disco tramite dispositivo d’arresto dell’alberino.

 Dati tecnici

Tensione 12V
Capacità batteria 2,0Ah
Numero di giri a vuoto 0 – 400/1300 min. -1
Apertura mandrino 1 – 10mm
Attacco mandrino 1/2” – 20 UNF
Coppia di serraggio 15 Nm
Coppia di serraggio max 30 Nm
Ø max foratura: acciaio 10mm | alluminio 10mm | legno 19mm
Ø max vite 7mm
peso completo di batteria 0,95kg

Dati tecnici

Tensione 12V
Capacità batteria 2,0Ah
Numero di giri a vuoto 0 – 19500 min.-1
Ø max. disco taglio 76 mm
Ø foro lama 10 mm
Ø vite di fi ssaggio lama M5 peso (completo di batteria) 750 gr


KIT COMPLETO TRAPANO AVVITATORE + SMERIGLIATRICE ANGOLARE
ordina_subito

 

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *