Tronchesino rinforzato Würth: 2 utensili in 1!

tronchesino ferro

Il tronchesino rinforzato commutabile Würth (Art. 0714 01 599) è un utensile unico nel suo genere perché con un solo prodotto avrete 2 utensili semplicemente premendo un pulsante!

acquista_ora

Come funziona il pulsante Power presente sul tronchesino?

Una volta cliccato il pulsante Power andrete a raddoppiare la forza di taglio dell’utensile riuscendo così a tagliare materiali estremamente duri.
Invece mantenendo il tronchesino in modalità “standard” riuscirete a tagliare elementi di diametro più ampio come cavi elettrici.

05440003
Senza pulsante Power.
05440002
Pulsante Power attivo.
05440001
Pulsante Power attivo.

Caratteristiche

  • Il sistema intelligente: Power sostituisce due pinze.
  • Potente: fino al 50% di forza della mano in meno per tagliare.
  • Pulsante Power: Raddoppiamento della forza di taglio per materiali estremamente duri.
  • Comodo: commutazione con l’uso con una sola mano.
  • Robusto e longevo

Consigli di utilizzo

Per tagliare diversi materiali da molto teneri ad estremamente duri, ad esempio cavi, chiodi, viti, bulloni, funi metalliche, filo per molle, catene, ecc.

Di cosa è fatto

Il tronchesino Würth è fatto in acciaio forgiato C70 di alta qualità ed è conforme alla norma DIN ISO 5749.

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza 200 mm
Lunghezza in pollice 8 in
Capacità di taglio diametro filo max. per filo medio 4,5 mm
Capacità di taglio diametro filo max. per filo duro 3,5 mm
Capacità di taglio diametro filo max. per filo piano 3 mm
Capacità di taglio diametro filo max. per filo dolce 5 mm
Materiale Acciaio
Rivestimento Cromato
Esecuzione giunto Lanciato
Materiale maniglia Plastica a 2 componente

Prezzo: €36,90

 

acquista_ora

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *