Perché usare un ancorante chimico specifico per l’inverno? Scopri tutti i vantaggi del Wit-Nordic, ora certificato ETA!

Ancorante Chimico invernale Wit Nordic

Di recente l’ancorante chimico Wit-Nordic ha ottenuto due certificazioni ETA. Sono solo due dei validi motivi per usare questo prodotto, specificatamente studiato per i mesi più freddi. Ecco alcuni nostri consigli e suggerimenti.

Professioni e mestieri possono cambiare notevolmente nel corso del tempo. Solo fino a qualche decennio fa i cantieri del settore edilizio (e non solo) sospendevano pressoché tutte le loro attività durante i mesi invernali. Le basse temperature e le condizioni rigide costringevano gli operatori a una sorta di “pausa forzata”. Oggi, al invece, non è più così. Spesso i progettisti non tengono conto della variabile climatica nella realizzazione di un’opera. E per le imprese è impossibile fermare i lavori con l’arrivo del freddo, poiché altrimenti di non rispettare scadenze o obblighi di altra natura. Si continua a lavorare anche a dicembre, gennaio, febbraio, marzo…

È meglio, quindi, avere con sé non solo l’abbigliamento adatto, ma anche attrezzi e prodotti più specifici di quelli che erano usati in passato. All’ancorante chimico tradizionale, per esempio, sostituisci un ancorante chimico invernale, come il Wit-Nordic di Würth.

Ancorante Chimico invernale Wit Nordic

Ancorante chimico per calcestruzzo e muratura invernale. Ora anche certificato ETA

L’ancorante chimico invernale Wit-Nordic è una resina vinilestere bi-componente, senza stirene e per ancoraggi fino a -20° C. È adatto per essere usato su calcestruzzo fessurato e non fessurato, anche di carichi sismici, e su muratura piena o forata. Inoltre, ha ricevuto una certificazione ETA sia per il calcestruzzo sia per la muratura. È vero che il Wit-Nordic può essere usato anche per ancoraggi su pietre naturali, ma in questo specifico caso è privo di certificazione ETA e, se le pietre sono chiare, è meglio usare il WIT-EA 150 per non rischiare di lasciare spiacevoli aloni sul materiale.

Per quanto riguarda le barre filettate:

  • se in acciaio zincato bianco 4.6, 5.8 o 8.8 possono essere impiegate in ambienti interni asciutti;
  • se in acciaio inox A4 possono essere impiegate anche in ambienti umidi e all’esterno;
  • se in acciaio inox HCR possono essere impiegate anche in condizioni particolarmente aggressive;
  • in muratura forata, ti consigliamo di eseguire il foro a sola rotazione (per salvaguardare le camere interne dei mattoni) e usarle con bussole a rete.

Questo prodotto è molto versatile e idoneo per quasi tutti i supporti che si trovano in cantiere. Grazie alle sue caratteristiche, è possibile usarlo per il fissaggio di costruzioni metalliche, travi e pilastri
metallici, mensole, ringhiere, recinzioni, finestre, lavabi, termosifoni, tende da sole, mobili pensili, inferriate e altro ancora.

Qualche consiglio per estrudere correttamente l’ancorante chimico invernale Wit-Nordic

Ogni cartuccia di Wit-Nordic viene fornita con un miscelatore statico. Dovrebbe essere usata con una pistola idonea e sempre con il miscelatore statico indicato da Würth.

La pulizia delle cartucce parzialmente usate va fatta prestando molta attenzione a un elemento in particolare: i due componenti devono rimanere sempre separati, affinché non si inneschi l’indurimento dei due materiali.

Ancorante chimico: tempi di lavorazione e di indurimento per la “versione invernale”

Per una corretta applicazione dell’ancorante chimico, ti ricordiamo che la temperatura che devi prendere in considerazione non è quella dell’ambiente in cui lavori, ma quella sul fondo del foro. Si tratta di una distinzione molto importante, perché tendenzialmente la prima è superiore alla seconda. E quindi non costituisce un valore su cui fare riferimento.

Inoltre, tieni sempre a mente che la temperatura minima in cui la cartuccia funziona correttamente è di -20° C. Il prodotto deve essere stoccato in un luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra -20° C e +20° C.

Temperature nel fondo del foro Tempi di lavorazione massimi  Tempi minimi di indurimento
calcestruzzo asciutto calcestruzzo umido
da -20° C a -16° C 75 min. 24 h 48 h
da -15° C a -11° C 55 min. 16 h 32 h
da -10° C a -6°C 35 min. 10 h 20 h
da -5° C a -1° C 20 min. 5 h 10 h
da 0 a +4° C 10 min. 150 min. 5 h
da +5° C a +9° C 6 min. 80 min. 160 min.
da +10° C 6 min. 60 min. 120 min.

Infine, per ulteriori informazioni su ancoraggi di barre filettate o ferri di armatura in calcestruzzo e in muratura ti consigliamo di consultare la tabella tecnica che trovi all’interno della pagina online dedicata al Wit-Nordic.

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
Würth
Product Name
Ancorante chimico Wit-Nordic

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *