Protezione dell’udito, scopri come Würth ti può aiutare!

Scopri tutta la linea dedicata alla protezione dell'udito!

La protezione dell’udito è un elemento imprescindibile affinché l’attività lavorativa non risulti dannosa per il lavoratore e non vada, conseguentemente, ad influire negativamente sulla qualità del lavoro.
Una delle patologie professionali più frequenti, soprattutto nel settore della lavorazione dei metalli e dell’edilizia, è l’ipoacusia da rumore.
Il nostro orecchio è un organo sensoriale molto delicato, che sopporta solo una determinata dose di rumore.
Capita spesso che i danni all’udito si presentino inaspettatamente e rimangono silenti per anni, per poi manifestarsi quando è ormai troppo tardi e risultando molto complessi da curare.
Una volta danneggiato, l’udito non si recupera più.
In questo articolo vi spieghiamo come prevenire i danni all’udito, scegliendo la giusta protezione auricolare.

Come si può prevenire il rischio di un danno all’udito?

Per prevenire il rischio di danni a causa dell’esposizione ad eccessivi Db è necessario dotarsi di inserti auricolari all’altezza: la gamma Würth è ampia e soddisfa diverse esigenze di protezione.

INSERTI AURICOLARI X-100 INSERTI AURICOLARI X-200 INSERTI AURICOLARI SOFT

 


Art: 0899 300 331
38930
Art: 0899 300 334

38980
Art. 0899 300 201

Specifiche tecniche:
Abbattimento acustico in dB (valore SNR) –  37 dB
Abbattimento acustico in dB (valore L) – 34 dB
Abbattimento acustico in dB (valore M) – 34 dB
Abbattimento acustico in dB (valore H) – 36 dB
Specifiche tecniche:
Abbattimento acustico in dB (valore SNR) – 33 dB
Abbattimento acustico in dB (valore L) – 29 dB
Abbattimento acustico in dB (valore M) – 30 dB
Abbattimento acustico in dB (valore H) – 33 dB
Specifiche tecniche:
Abbattimento acustico in dB (valore SNR) – 36 dB
Abbattimento acustico in dB (valore L) – 29 dB
Abbattimento acustico in dB (valore M) – 33 dB
Abbattimento acustico in dB (valore H) – 36 dB

Come riconoscere il potere fonoisolante di una protezione auricolare:

Per ogni protezione vengono indicati tre valori.

  • L (low) indica l’attenuazione media del rumore alla frequenza più bassa,
  • M (medium) a quella media
  • H (High) a quella massima
  • SNR corrisponde alla media di tutto lo spettro delle frequenze e nel caso dei nostri inserti auricolari è di 37 dB, vale a dire che l’abbattimento acustico sarà di 37 dB.
Indice SNR Valore L Valore M Valore H
37 dB 34 dB 34 dB 36 dB

Esempio: Se l’intensità acustica è di 110 dB, l’inserto auricolare la riduce a 73 dB.

Cosa significano questi valori?

gehoerschutz-skala

Il fonometro misura il rumore ambientale

Fino a 20 dB (A): Soglia di udibilità

Da 20 a 50 dB: Piacevole

Da 50 a 75 dB: Innocuo

80 dB (A): Valore minimo di azione in una giornata lavorativa di otto ore

85 dB (A) – Valore massimo di azione in una giornata lavorativa di otto ore. Bisogna indossare una protezione auricolare. Le zone di lavoro vanno contrassegnate come zone rumorose.

Da 100 dB (A) in su – Estremamente rumoroso! Intrattenersi brevemente in questa zona può determinare danni uditivi e ronzio nelle orecchie

Da 160 dB (A) in su – Danno fisico immediato.

Indossando un’adeguata protezione auricolare, si possono prevenire i danni da rumore se la protezione viene indossata per tutta la durata di esposizione al rumore. Un aumento del rumore di 3 dB equivale a due volte l’energia del suono!

Esempio: 20 ore di lavoro con un’intensità acustica di 88 dB (A) producono gli stessi danni di 10 ore di lavoro con un’intensità acustica di 91 dB (A).

Una piccola protezione altamente efficace

Art. 0899 300 331

I piccoli inserti auricolari X 100 (Art. 0899 300 331) offrono il massimo isolamento acustico, attenuando il rumore di 37 dB. Contemporaneamente garantiscono un ottimo riconoscimento della voce umana, per cui si comprendono avvisi e avvertimenti di pericolo.

Ergonomici, di forma conica e monouso, si prestano per essere utilizzati in ambienti di lavoro estremamente rumorosi. La versione rosa è leggermente più sottile e quindi si adatta a condotti uditivi più stretti.

Inoltre si possono avere sempre a disposizione dispositivi di protezione con un semplice e igienico dispenser:

0899300335
Art. 0899300335

 

Dal dispenser si possono prevelare comodamente e igienicamente gli inserti auricolari monouso.

In base alla Direttiva Europea sul rumore, un’azienda deve mettere a disposizione adeguate protezioni auricolari a partire da un livello di rumore di 80 dB (A) e i dipendenti sono obbligati ad utilizzarle.
A partire da 85 dB (A), andranno contrassegnate le zone rumorose. Un’intensità acustica di oltre 85 dB (A) è paragonabile a quella di una strada ad alta densità di circolazione. Conseguentemente è obbligatorio indossare una protezione auricolare!

 

 

 


Scopri tutti gli altri prodotti dedicati alla salvaguardia dell’udito!

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *