Pasta lavamani: la soluzione per lo sporco impossibile

Hai lavorato su un auto e il grasso non vuole venire via? Hai usato una pasta sigillante e hai le mani incrostate? Pasta lavamani Würth è la soluzione!

Avere le mani pulite è un problema comune per molti professionisti, questo perché ogni attività manuale comporta un’esposizione ad agenti esterni che inevitabilmente condizionano l’attività.
Ma le proprie mani sono il primo degli utensili che un professionista usa, quindi è necessario averne cura e attenzione.
Il primo passo è ridurre il rischio di infezioni virali e batteriche: molti studi hanno trovato che il 15-30% delle infezioni che si verificano possono essere prevenute con una accurata igiene delle mani.
Questo problema, nei professionisti, è ulteriormente amplificato. Perché oltre allo sporco “naturale” , le mani sono ulteriormente esposte a causa di grassi, olii e prodotti chimici.

Quali prodotti sono più indicati per l’igiene di professionisti?


PASTA LAVAMANI PER LO SPORCO PIÙ RESISTENTE

10021760893 955 201Pasta_lavamani_grande0893 955 211

La pasta lavamani Würth ha un alto potere pulente, è efficace contro qualsiasi tipo sporco industriale, anche il più resistente. Lascia le mani morbide e piacevolmente profumate. Esistono due tipologie di pasta lava mani Würth:

PASTA LAVAMANI BIANCA (Art. 0893 955 201): si tratta di una crema lavamani cremosa e concentrata. Ha un alto potere pulente, efficace contro qualsiasi tipo di sporco industriale, anche il più resistente. E’ quindi indicata per un tipo di sporco forte e difficile.

PASTA LAVAMANI SENZA SABBIA (Art. 0893 955 211): si tratta di una crema lavamani senza sabbia.  Priva di sabbia, ideale per asportare tutti i tipi di sporco industriale, deterge con efficacia le mani rispettando il normale equilibrio idrolipidico della cute. E’ indicata per un tipo di sporco forte.

Campi d’impiego: motoristica, oleodinamica, pneumatica, gomma, carpenteria, trasporti, saldatura, termotecnica, elettromeccanica, lubrificanti, grassi, solventi, materie plastiche, calce, cemento, settore agricolo, serramenti, restauratori, tappezzieri, lattonieri ecc.

 


CREMA LAVAMANI PER USO FREQUENTE

Crema lavamani0893955610Detergente liquido lavamani Ph 5.5089395511

La crema lavamani è indicata per uso frequente poiché priva di solventi o agenti irritanti. E’ un detergente in forma liquida con microsfere abrasive e glicerina, ideale per sporchi ostinati.

Campi d’impiego
sporco grasso: olio, idrocarburi, bitume, lubrificanti
sporco secco: silicone, smalto, colla, resina


GEL LAVAMANI PER RIMOZIONE DELLE VERNICI

08939556200893955620

Il gel lavamani per la rimozione delle vernici è specifico per rimuovere dalle mani macchie di vernice, smalto, catrame, colle e resine.
Contiene microsfere abrasive e pietra pomice, arricchito con glicerina e sericina, che aiuta la rigenerazione del tessuto cutaneo, idrata a livello profondo l’epidermide e protegge dagli agenti esterni

Campi d’impiego
sporco secco: vernice, smalto, catrame, colle e resine.

 

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *