Pannelli a confronto

pannelli_installati_wurth

Qual è il risparmio effettivo dell’utilizzo dei pannelli LED?
Ecco un confronto tra pannelli con tubi fluorescenti e pannelli LED Würth ideali per la sostituzione di plafoniere tradizionali equipaggiate con tubi fluorescenti, incassate a controsoffitto e idonei per il montaggio a parete o a sospensione. Dove installarli? In hotel, uffici, supermercati, ospedali ecc.

Pannello con tubi fluorescenti Pannello a LED
pannello_fluorescente wurth pannello_led wurth
4 X 18W 600 mm 230V

Attacco: G13

48W 600×600 mmm 230V

Attacco: LNT

Durata ore 8.000 Durata ore 40.0000
Rapporto fabbisogno di tubi: equivalente 20 tubi fluorescenti (5 lampade da 4 tubi) 1 pannello
I costi di gestione:

consumo 10 lampade con 2.000 ore / anno

costo di energia stimato *316,80€

I costi di gestione:

consumo 10 tubi con 2.000 ore / anno

costo di energia *192,00€

risparmio_pannelli LED Wurth

 

*Dati puramente indicativi che possono variare in base al modello di tubo fluorescente utilizzato e dai prezzi dell’energia.

RICHIEDI INFORMAZIONI

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Oggetto

Il tuo messaggio

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *