Non perdere più le chiavi di casa con il tappetino antiscivolo!

Basta agli oggetti che camminano nel bagagliaio dell’automobile o che rotolano sul cruscotto! Con il tappetino antiscivolo Würth Black Cat si migliora le condizioni del trasporto e di conseguenza della sicurezza. La stuoia inoltre protegge dalle vibrazioni e da eventuali abrasioni.

L’efficacia è garantita fino ad un’inclinazione di 60°. Resiste agli acidi, ai basici ed ai carburanti e può essere lavata comodamente in lavatrice.

La speciale struttura permette di sagomarla a seconda delle specifiche esigenze garantendo un attrito anche tra i -40°C fino ai +120°C. Infatti è disponibile di due dimensioni:

  • 250 x 200 x 3,8 mm
  • 1200 x 900 x 3,8 mm

tappetino antiscivolo

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *