Lampade Led da lavoro: consigli e soluzioni per illuminazione ed efficienza professionali

Lampada Led da Lavoro

Quale lampada Led scegliere per essere sicuro di avere la migliore illuminazione possibile al lavoro? La giusta luce è indispensabile e le lampade Würth uniscono potenza, funzionalità e massime prestazioni

Speriamo che non sia capitato anche a te, perché non c’è nulla di peggio che essere costretti a lavorare in un ambiente poco o per nulla illuminato. Facciamo chiarezza: in questi casi è indispensabile avere con sé le lampade Led professionali giuste. Cioè che siano al contempo robuste, pratiche, funzionali e in grado di illuminare anche ambienti molto ampi. Se ti stai chiedendo, quindi, quali sono le migliori lampade a Led per queste situazioni, ti consigliamo questi due prodotti. Scopri la Lampada da Lavoro a Led 360° da 2.800 lumen e la Lampada da Lavoro a Led da 2.000 lumen.

Lampade a Led portatili e professionali: ti presentiamo la Lampada da Lavoro a Led 360° da 2.800 lumen

Ti è mai capitato di dover lavorare in un ambiente in cui non appena ti posizioni al di fuori del cono di luce dei proiettori, sei immerso nel buoi più completo? Con la Lampada da Lavoro a Led 360° da 2.800 lumen non accadrà più, visto che una delle sue caratteristiche principali è fornire un’illuminazione a 360°.Lampada Led 360

 

Inoltre, ci sono molti altri elementi che la rendono perfetta per qualsiasi situazione,  a partire dalla carcassa bi-componente, resistente agli urti. Ancora: non è necessaria alcuna sostituzione del corpo illuminante e l’accensione della Lampada Led è immediata, non necessita di alcun tempo di riscaldamento. Infine parliamo dei 2.800 lumen: tanti, tantissimi per illuminare alla perfezione anche spazi molto ampi. Ma non preoccuparti: grazia allo schermo opale la Lampada da Lavoro a Led 360° assicura un’illuminazione uniforme e anti-abbagliamento. In pratica, tutta la luce che ti serve, senza che i tuoi occhi siano stanchi a fine giornata. E ovviamente consumi bassi e contenuti.

Cavalletto Lampada Led2 in 1: prova della versatilità di questo prodotto è il fatto che da lampada da terra a Led si trasforma, grazie a un gancio di fissaggio a soffitto, in una lampada a sospensione a Led. In più c’è la possibilità di collegare fino a 30 lampade in serie se devi illuminare lunghi tratti.

Ultima, ma non meno importante caratteristica: la Lampada da Lavoro a Led 360° da 2.800 lumen può anche essere fissata su cavalletto. In questo caso tutto ciò che ti serve è il cavalletto per la lampada da lavoro, la guida per il cavalletto e il manico completo di asola per l”avvolgimento del cavo.

Lampada da Lavoro a Led 360° da 2.800 lumen: i dettagli tecnici

Vorresti conoscere altri dettagli, come la potenza del prodotto, il colore della luce, le dimensioni? Allora puoi consultare la tabella riepilogativa che trovi proprio qui di seguito:

Potenza nominale 26 W
Flusso luminoso 2800 lm
Presa Schuko 1 Schuko(max. 3 kW)
Classe di protezione IP IP 54
Classe di protezione Classe di protezione I/messa a terra protettiva
Tensione nominale min/max 220 / 240 V/CA
Frequenza min/max 50 / 60 Hz
Tipo cavo H07RN-F3G1,5 mm²
Lunghezza cavetto di alimentazione 5 m
Connettore a innesto 1 spina Schuko, 16 A
Larghezza x altezza x profondità 185 x 230 x 185 mm

Lampada da lavoro a Led 2.000 lumen: luminosità e praticità

Grazie alla Lampada da lavoro a Led 2.000 lumen non dovrai mai più scegliere tra luminosità e praticità. Anch’essa presenta una carcassa bi-componente resistente agli urti, ha un’accensione immediata che non ha bisogno di riscaldamento e non necessita di alcuna sostituzione del corpo illuminante.Lampada Led 2000 lumen

In sintesi: la Lampada da lavoro a Led 2.000 lumen è una soluzione compatta e dal peso contenuto.

Più nello specifico, questa lampada Led presenta un angolo di illuminazione regolabile e quindi può essere usata anche in posizione inclinata per orientare la luce verso l’alto. Una luce – lo ricordiamo – che è uniforme e anti-abbagliante grazie allo schermo opale. E che quindi riduce notevolmente l’affaticamento per gli occhi.

Inoltre è possibile avvolgere il cavo intorno alla carcassa della lampada: così non correrai più il rischio di inciamparvi e potrai usare, di volta in volta, la lunghezza che ti serve. A completare il tutto, la lampada è dotata anche di una comoda maniglia per il trasporto ed è presente una membrana anti-condensa, che evita la formazione di umidità all’interno della lampada. E di due prese Schuko per un pratico collegamento di piccoli elettroutensili professionali Würth.

Sei curioso di vedere la lampada in azione? Allora guarda il video qui sotto:

Lampada da lavoro a Led 2.000 lumen: potenza e scheda prodotto

Tutte le informazioni tecniche sulla Lampada da lavoro a Led 2.000 lumen sono riportate nella tabella che trovi qui di seguito:

Potenza nominale 22 W
Flusso luminoso 2000 lm
Versione Interruttore luce, 2 prese (max. 2 kW), riduttore di pressione
Classe di protezione IP IP 54
Classe di protezione Classe di protezione I/messa a terra protettiva
Tensione nominale min/max 220 / 240 V/CA
Frequenza min/max 50 / 60 Hz
Tipo cavo H07RN-F3G1,5 mm²
Lunghezza cavetto di alimentazione 2,5 m
Connettore a innesto 1 spina Schuko, 16 A
Larghezza x altezza x profondità 215 x 250 x 155 mm

Lampade portatili a Led: raggiungi l’illuminazione, ovunque tu sia

Lavorare con la giusta illuminazione è importantissimo, soprattutto quando si tratta di “interventi di precisione”. In questi casi, quindi, non potrai fare a meno di una Lampada Portatile Led con Batteria Premium WLH1!

Il prodotto assicura un’illuminazione omogenea per 2 ore e mezza circa. E ricaricarla è semplicissimo, visto che è configurata con un cavo alimentatore con attacco USB. È provvista anche di un pratico gancio rotabile a 360° e di una base magnetica, che permette di posizionare la lampada secondo la configurazione che ti è più comoda.

Una breve comparazione di lampade a Led: quel è la più adatta alle tue esigenze?

Luce da lavoro: con questi prodotti avrai tutta la luminosità che ti serve, unita sempre a praticità e robustezza. Ci sono, però, alcune caratteristiche che ti possono indirizzare verso la scelta della Lampada da Lavoro a Led 360° da 2.800 lumen oppure verso la Lampada da lavoro a Led 2.000 lumen.  Abbiamo cercato di riassumerle e di facilitare la tua scelta!

La Lampada da Lavoro a Led 360° fornisce una luce uniforme per i grandi ambienti: è indicata, quindi, per lavori su ampie metrature di pareti e di pavimenti; inoltre la lampada può essere posizionata sul soffitto grazie all’apposito gancio e non crea fastidiose ombre. La Lampada da lavoro a Led 2.000 lumen è invece adatta a lavori di manutenzione in spazi più ristretti, ma che richiedono comunque tempi più lunghi, visto che non necessita alcuna ricarica. Infine, la Lampada Portatile Led con Batteria Premium WLH1 assicura la miglio resa luminosa possibile in caso di spazi di manovra molto limitati.

Per testare di persona le varie lampade Led, ti consigliamo di fare una visita ai vari punti vendita più vicini: compatibilmente con la disponibilità e salvo venduto, potrai vedere tu stesso la praticità e la resa di questi prodotti.

Lampade a Led da lavoro: i prezzi

Le prime due lampade a led professionali che ti abbiamo presentato sono entrambe “Made in Germany” e garantiscono praticità, robustezza e un’ottima resa luminosa. Il prezzo tra le due varia di poco: la Lampada da Lavoro a Led 360° da 2.800 lumen è offerta a 149,90 euro, mentre la Lampada da lavoro a Led 2.000 lumen è offerta a 129,90 euro. Infine, la Lampada Portatile Led con Batteria Premium WLH1 è offerta a 36,90 euro.

I nostri prodotti sono tutti protetti da garanzia. Ma ti ricordiamo che nel caso delle lampade Led, una caduta da un’altezza superiore a 1 metro potrebbe danneggiare il prodotto; così come cadute multiple da un’altezza inferiore al metro. In entrambi questi casi il prodotto è fuori garanzia.

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *