Per facilitare l’inserimento o la rimozione dei cavi elettrici, telefonici, antifurti e antenne, in gomma e plastica, vengono utilizzati i prodotti scorricavo. Grazie alle loro proprietà lubrificanti riducono notevolmente gli attriti velocizzando ed evitando perdite di tempo dell’operatore. Per un corretto utilizzo proponiamo il prodotto specifico per ogni applicazione e/o esigenza.
Tipi di scorricavo: liquido, gel, schiuma quale lubrificante scorricavo è il migliore per il tuo lavoro
Che tipo di lavoro devi fare con il tuo liquido scorricavo? Il prodotto molto liquido è diverso dal gel scorricavo e dalla schiuma scorricavo, ognuno di questi prodotti è più adatto a un utilizzo specifico.
Il liquido scorricavo riduce l’attrito facilitando l’inserimento dei cavi elettrici di gomma e plastica nei condotti ed essendo chimicamente inerte non genera alcuna reazione che danneggi i materiali isolanti.
In spazi stretti o nelle condotte curve già occupate usa un liquido scorricavo fluido
Il liquido scorricavo Gliss, con la sua elevata fluidità consente l’utilizzo anche nelle condotte curve già occupate da altri cavi. Penetra molto bene fra i cavi elettrici facilitandone l’introduzione o rimozione riducendo del 70% gli attriti mantenendone l’effetto lubrificante per lungo tempo.
Raggiungi anche gli spazi più angusti e difficili con la schiuma scorricavo
Semplice, efficace e comoda: la schiuma scorricavo Gliss spruzzata nei tubi grazie al propellente viene spinta con forza in profondità, anche in presenza di curve o di tratte in salita, garantendo una lubrificazione efficace e sicura.
Per l’installazione di cavi con grosse sezioni prova il gel scorricavo
Molto denso e compatto, il gel scorricavo Gliss è indicato per l’utilizzo nell’impiantistica industriale e civile in condotte di plastica o cemento. L’alto potere lubrificante elimina fino ad un 80% gli attriti e rimane efficace per molto tempo agevolando i successivi inserimenti di cavi. La formulazione in gel riduce il rischio di rovesciamenti accidentali su supporti delicati.
Spray scorricavo ideale per ambienti umidi
Lo spray scorricavo al silicone è comodo da utilizzare, riduce l’attrito e protegge i cavi dall’invecchiamento e dall’umidità. Adatto per impianti civili, industriali ed in situazioni gravose come cantine, zone di mare e locali umidi.