Non trascurare il parabrezza! Scegli lavacristalli e spazzole tergicristallo di qualità

Cura Parabrezza

Hai bisogno di un liquido lavavetri efficace e che protegga l’auto dal gelo? Non riesci mai a trovare le spazzole tergicristallo che si adattano alla vettura? Scopri tutti i prodotti di Würth dedicati alla cura del parabrezza!

La cura del parabrezza non è qualcosa di riservato solo a chi ama avere il proprio veicolo sempre lucido e brillante. Al contrario, tutti dovrebbero accertarsi che il proprio parabrezza sia nelle migliori condizioni possibili, per una guida più sicura e priva di rischi. È importante, quindi, verificare sempre il livello e la qualità del liquido lavacristalli; così come lo stato di salute delle spazzole tergicristallo.

Würth dedica alla cura del parabrezza un’ampia gamma di prodotti: efficaci, professionali e adatti a qualsiasi vettura!

Lavacristalli Plus: 5 motivi per cui non potrai più farne a meno

Il primo prodotto che vogliamo presentare è un mix incredibile di efficacia e potere pulente. Naturalmente non è consigliabile usare solo l’acqua all’interno dell’impianto, perché il calcare presente all’interno potrebbe otturare gli ugelli erogatori e compromettere l’intero impianto. Il detergente per l’impianto lavavetri di Würth, inoltre, è disponibile in diversi formati:

  • 300 ml;
  • 500 ml;
  • 1 litro;
  • 5 litri;
  • 25 litri.

Più nello specifico, possiamo indicarti 5 ottime ragioni per cui tu e i tuoi clienti dovreste sempre assicurarvi di non rimanere mai senza il Lavacristalli Plus:

  1. L’effetto anticongelante del Lavacristalli Plus evita il congelamento dell’intero impianto lavavetro e dei tergifari, senza però provocare danni al motorino;
  2. La composizione del Lavacristalli Plus consente una facile pulizia dei vetri anche a basse temperature.
  3. La formula anticalcare impedisce la formazione di calcare all’interno della vaschetta, riducendo il rischio di intasare l’impianto ed evita la formazione di macchie sulla carrozzeria.
  4. L’alto potere detergente assicura cristalli brillanti, una visibilità sempre chiara e quindi guida più sicura anche in condizioni atmosferiche particolarmente difficili.
  5. Potente sì, ma non aggressivo: il Lavacristalli Plus non intacca particolari in policarbonato (come fari o fanali), guarnizioni, le stesse spazzole tergicristallo e le vernici.

 

Liquido Lavacristalli Plus
Il Liquido Lavacristalli Plus nel formato da 500 ml

Come si usa il liquido Lavacristalli Plus?

La risposta è semplice: basta versare il liquido lavavetri nell’apposita vaschetta e aggiungere acqua distillata. Per quanto riguarda il dosaggio del Lavacristalli, puoi fare riferimento alla tabella qui di seguito:

Tabella di dosaggio
Parti di prodotto Parti di acqua Protezione fino a 
Puro Non consgliato
2 1 -30° C
1 1 -20° C
1 2 -10° C

Per non alterare le caratteristiche pulenti e anticongelanti del prodotto, tuttavia, consigliamo di non miscelare il Lavacristalli Plus di Würth con altri detergenti. Al momento dell’applicazione, la vaschetta dell’impianto tergivetro dovrebbe essere vuota, o con quantità davvero minime dei precedenti detergenti nel fondo della vaschetta.

Inoltre, presta particolare ATTENZIONE agli spruzzatori nebulizzanti, che necessitano di una viscosità particolare per evitare l’intasamento dell’impianto. Per un corretto uso del prodotto con questi nebulizzanti, quindi, consigliamo di diluire il prodotto 1:1, garantendo un ottimo funzionamento fino a -15° C.

Come proteggere il parabrezza dall’inverno? Prova il Lavacristalli invernale concentrato -63° C

Quando le temperature si abbassano è necessario prestare ancora più attenzione allo stato e alla salute del parabrezza: il rischio di congelamento è dietro l’angolo e si potrebbe compromettere l’intero impianto lavavetri. Se quindi ti stai chiedendo come scegliere il liquido lavacristalli, tra i parametri che devi tenere sempre presenti c’è la temperatura esterna nei mesi invernali.

In questo caso il Lavacristalli invernale concentrato -63° C è la soluzione ideale. Mantiene, infatti, tutti i vantaggi e le principali caratteristiche del Lavacristalli Plus (alto potere pulente e detergente, una formulazione anticalcare). In aggiunta, contiene antigelo per l’impianto lavavetro con effetto “Easy-To-Clean”, che riduce l’accumulo dello sporco di nuova generazione.

Lavacristalli Invernale
Il Lavacristalli Invernale concentrato -63°: la tanica da 5 l

I dosaggi del Lavacristalli invernale concentrato -63° C: per una protezione totale contro le basse temperature

Se usato concentrato, il prodotto assicura la massima protezione anche alle temperature più estreme. I dosaggi sono riportati in maniera più dettagliata anche nella tabella che puoi leggere qui di seguito:

Tabella di dosaggio, conforme a ASTM D1177-98
Parti di prodotto Parti di acqua Protezione fino a 
Concentrato / -63 ° C
2 1 -35° C
1 1 -23° C
1 2 -12° C

Anche in questo caso, per un corretto utilizzo con gli spruzzatori nebulizzanti, raccomandiamo di diluire il prodotto 1:1, per un grado di protezione che arriva fino a -15° C.

 

Spazzole tergicristallo per una visibilità impareggiabile

La pioggia è uno degli elementi che rendono la guida pericolosa e insidiosa. Per questo motivo avrai bisogno di spazzole tergicristallo che, quando entrano in funzione, non lasciano fastidiosi aloni e non peggiorano ancora di più la situazione.

La Spazzola Tergicristallo Flateblade Pro è di facile installazione ed è provvista di un’ampia gamma di attacchi per potersi adattare alla maggior parte dei modelli di auto in commercio. Grazie ala funzione “click-in” e agli adattatori per tutte le interfacce, riesce a coprire il 97% delle vetture presenti sul mercato. Se stavi cercando una spazzola tergicristallo universale, allora hai trovato la soluzione ottimale.

La versatilità è davvero l’asso nella manica di questo prodotto, adatto ad adeguare autovetture di vecchia generazione al nuovo sistema privo di nodi FLATBALDE (retro-fit). Così come è perfetto per autovetture di nuova generazione, già provviste del nuovo sistema privo di snodi (direct-fit).

La spazzola può essere montata sia sul lato del guidatore sia su quello del passeggero. Ed è utilizzabile su un impianto a braccia sincronizzate e non, così come su autovetture con guida sinistrorsa o destrorsa.

Guarda il video qui sotto. Scoprirai con i tuoi occhi quanto sia facile installare la Spazzola Tergicristallo Flateblade Pro su più modelli di auto:

Tra i vantaggi di questa spazzola tergicristallo c’è anche il comportamento ottimale anche ad alte velocità, maggiori di 130 km/h e lo spoiler simmetrico.

Spazzole tergicristallo: non devi più scegliere tra praticità e robustezza

Una validissima alternativa alle Spazzole Tergicristallo Flateblade Pro  è costituita dalle Spazzole Tergicristallo Multi, che potrai trovare nella pratica confezione per dispenser con apposito foro e complete di vari adattatori per la massima copertura del mercato.

Inoltre, un profilo trasparente in plastica assicura la migliore protezione del labbro in gomma graffitato. La spazzola è resistente ai raggi UV e all’ozono e ha un telaio robusto in metallo con rivetti in acciaio inox.

Qualche consiglio per il montaggio delle spazzole tergicristallo: ricorda che per motivi aerodinamici il Logo Würth deve essere rivolto in direzione del cofano motore. E per garantire una elevata durata delle spazzole, il parabrezza deve essere privo di oli, cere, catrame o altri tipi di sporco.

Quando noterai che le spazzole che non puliscono più correttamente il parabrezza, lasciando i classici aloni, allora saprai che dovranno essere sostituite.

Spazzole Tergicristallo Multi

 

Come sostituire le spazzole tergicristallo di auto vecchie o asiatiche?

Come cambiare le spazzole tergicristallo di auto vecchie (quelle con gancio a uncino 9×4 mm) o di auto asiatiche di nuova generazione? Anche in questo caso, abbiamo la soluzione che fa per te! Prova le Spazzole Tergicristallo Hybrid e potrai godere di alcuni notevoli vantaggi, come la loro struttura aerodinamica e la possibilità di sostituire il Refill. Grazie a questa soluzione ecologica, abbatterai anche i costi di manutenzione.

pazzole Tergicristallo Hybrid

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
Würth
Product Name
Prodotti per la cura del parabrezza

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *