Attacco rapido per seghe a tazza Würth

Attacco rapido per seghe a tazza vs Attacco tradizionale

Per sostituire la sega a tazza con un attacco tradizionale è necessario svitare e riavvitare la tazza. In caso di seghe a tazza con diametri maggiori di 32mm è necessario cambiare anche l’attacco: questo richiede la rimozione dell’attacco dal mandrino o dalla pinza.


Con l’attacco rapido Würth puoi alternare vari diametri di seghe a tazza.
Dimezzerai i tempi di lavorazione in quanto non sarà più necessario cambiare attacco o svitare la tazza, l’operazione di sostituzione potrà essere svolta con una mano sola, in pochi secondi!
Guarda il video e scopri come funziona.

Come funziona l’attacco rapido Würth per seghe a tazza?

STEP 1: Procurati l’attacco rapido (Art. 0632 900 000) e gli speciali adattatori. Ti consigliamo di acquistare una confezione di adattatori per diametri di tazza fino ai 30mm (Art. 0632 900 004) e una per diametri maggiori (Art. 0632 900 002).

attacco rapido tazze
Attacco rapido per seghe a tazza Art. 0632 900 000
Adattatore per seghe a tazza
Adattatore per seghe a tazza di diametro >32mm Art. 0632 900 002
Adattatore per seghe a tazza
Adattatore per seghe a tazza con diametro fino a 30mm Art. 0632 900 004

STEP 2: Applica gli adattatori alle tue seghe a tazza

STEP 3: Monta l’attacco e inizia a lavorare!

Prodotti utilizzati:

Per un’elevata velocità di foratura e durata su materiali in acciaio ti consigliamo le seghe a tazza bimetall Longlife +speed Würth

Acquista le seghe a tazza

Acquista l’attacco rapido

Acquista gli adattatori

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *