Skip to main content

Scegliere il miglior additivo-protettivo diesel, additivo benzina o GPL non è facile. Scopri la guida definitiva dei prodotti Würth per trovare l’additivo protettore per il motore perfetto per ogni auto!

È importante scegliere l’additivo-protettivo diesel o benzina più appropriato, in base al tipo di auto e di motore su cui deve essere usato. I prodotti Würth sono tutti della miglior qualità e ti aiuteremo a capire qual è il più idoneo per le tue esigenze. Qui sotto puoi trovare già due “regoli” che ti possono aiutare visivamente nell’individuazione del prodotto più adatto. Proseguendo nella lettura trovi invece delle descrizioni.

Ti consigliamo di leggere quindi la descrizione più dettagliata di ciascun prodotto per conoscere le specifiche tecniche o l’approfondimento e acquistare a colpo sicuro, senza il timore di avere comprato un prodotto da lasciare sullo scaffale.

È necessario usare sempre il miglior additivo-protettivo Diesel (B), benzina (E) o GPL (LPG) in circolazione, perché i vantaggi sono davvero evidenti!

  • il motore regalerà delle prestazioni ottimali.
  • L’auto sarà più affidabile e sicura.
  • Le emissioni inquinanti per l’ambiente si riducono.
  • Ci sarà un effettivo e sensibile risparmio di carburante.

Quindi, considerare l’additivo diesel, benzina e GPL, i protettivi per il motore e i pulitori come prodotti accessori o superflui sarebbe un grave errore. Sono, al contrario, un aiuto prezioso per il benessere del veicolo. Questo si traduce per i tuoi clienti in una maggiore efficienza, tutela ecologica e per te in un vantaggio dal punto di vista economico.
Ovviamente è indispensabile affidarsi sempre a prodotti della massima qualità, come la quelli della gamma Würth, la cui composizione è stata studiata e testata per il miglior rendimento.

Additivo-protettivo diesel (B), benzina (E) o GPL (LPG): perché – oggi più che mai – è indispensabile usarlo

Non si deve dimenticare che negli ultimi anni la quantità dei biocarburanti è aumentata notevolmente, a beneficio dell’ambiente. Ma non a beneficio dei motori della nostra auto… È infatti noto che la proliferazione dei batteri abbia contribuito a deteriorare il sistema di alimentazione. Che deve quindi essere mantenuto efficiente e pulito.

Inoltre, per via dei fori di traspirazione degli iniettori, che i progressi tecnologici hanno reso sempre più piccoli, si è favorita la formazione di depositi e di residui, con una conseguente cattiva combustione. In questo caso il funzionamento del motore è simile a quello della doccia di casa: la formazione del calcare (ovviamente causata da una scarsa qualità dell’acqua) rende la gettata d’acqua poco uniforme e scarsa.

Perché fornire un servizio incompleto o carente? Per esempio, accetteresti che durante una visita dal dentista, il dottore trascuri qualche dente? Ovviamente no. Ed è altrettanto ovvio offrire e richiedere la stessa attenzione anche quando si parla di auto e di manutenzione delle parti meccaniche più sensibili e importanti, come il propulsore. L’uso di protettivi per il motore, di  un additivo diesel o additivi benzina e pulitori, è infatti indispensabile per mantenere in salute il cuore della vettura.

La gamma di protettivi motore Würth è in grado di fornire un servizio completo.

Additivo-Protettivo pulizia iniettori diesel (B): come sceglierlo in base al motore e come funzionano

I servizi di protezione per i motori diesel sono fondamentali per avere un’auto vitale, un motore performante in tutte le fasi e per garantirle una maggiore autonomia. Nello specifico, le vetture a gasolio necessitano di un trattamento di pulizia e cura per mantenere bassi livelli di emissioni inquinanti. Anche i motori di ultima generazione non sono immuni da sporcizia o da residui di combustione, che possono intasare gli iniettori. Notando una progressiva e sensibile perdita di potenza, saprai che è giunto il momento di dare un aiuto alla tua auto.

Considerata la grande varietà di motori diesel attualmente in circolazione, ti consigliamo di usare il prodotto specifico più adatto per prevenire ogni tipologia di problema. La gamma di additivi-protettivi diesel Würth è ricca e pensata per soddisfare ogni esigenza, ma ricorda che per non ridurre l’efficacia dei prodotti ne consigliamo un uso regolare e non saltuario: scopri qual è il miglior additivo-protettivo diesel per il motore di ogni auto!

Protettivo Diesel Cetane Booster: per i motori di nuova generazione

Incominciamo la panoramica tra i protettivi per motore diesel dal Protettivo Diesel Cetane Booster, che migliora il potere lubrificante e il rendimento endotermico del propulsore. Ne beneficeranno di conseguenza le prestazioni in termini di coppia e di potenza disponibile. Non solo: migliora tutti gli aspetti della combustione e la qualità dei gas di scarico, riducendo le emissioni inquinanti. Infine, favorisce l’eliminazione dei depositi carboniosi e riduce la fumosità dei gas di scarico.

protettivo diesel Cetane Booster

Pulitore valvole e Fumosità allo scarico

Protettivo Diesel Cetane Booster
Cod. art. 5861010216

NEL CARRELLO

Additivo-Protettivo Diesel TD1 per impianti Common Rail, Multijet e iniettore pompa

Il Protettivo Diesel TD1 da 300 ML è particolarmente indicato per motori diesel ad alta pressione, come i sistemi common-rail e iniettori pompa. L’uso regolare dell’additivo-protettivo permette di mantenere o “ripristinare” l’impianto d’alimentazione e di iniezione nelle migliori condizioni possibili.

Protettivo diesel TD1 Wuerth

Pulitore iniettori

Protettivo Diesel TD1
Cod. art. 08935212

NEL CARRELLO

Additivo-Protettivo Diesel CARBO PUMP SPORT, consigliato per impianti Common Rail, Multijet e iniettore pompa

Il Protettivo Diesel CARBO PUMP SPORT concentrato è un protettivo che migliora le prestazioni dei moderni motori Diesel; ideale per tutti i motori, in particolare per quelli che presentano sistemi di ricircolo e post trattamento dei gas di scarico DPF/FAP, catalizzatori e compatibile anche con vetture Euro 6 e Start&Stop.

protettivo diesel Carbo Pump Sport Wuerth

Cetane Booster e Pulitore FAP

Protettivo Diesel CARBO PUMP SPORT
Cod. art. 089352120

NEL CARRELLO

Per la pulizia dei motori diesel usa il Pulitore Diesel CLEAN D

Il Pulitore Diesel CLEAN D è specifico per la pulizia del sistema di alimentazione diesel. Agisce sia sugli iniettori, pulendone e lubrificandone le pompe, anche quando si tratta dei più recenti sistemi ad alta pressione (common-Rail e pompa iniettore) sia sulle incrostazioni dalla camera di combustione. Migliora, quindi, l’avviamento e ripristina i consumi originali, riducendo notevolmente la fumosità allo scarico.

Detergente ad elevato potere pulente
specifico per il circuito alimentazione

Pulitore Diesel CLEAN D
Cod. art. 08935216

NEL CARRELLO

Protettivo motore Ibrido Diesel

Il Protettivo motore Hybrid Diesel è un trattamento appositamente studiato per le auto ibride. Protegge il motore termico dalle numerose partenze a freddo a cui è sottoposto: l’accensione a freddo è più frequente nelle ibride e ibride plug-in che nelle auto con propulsioni convenzionali. Ciò avviene ogniqualvolta il motore a combustione si spegne e subentra quello elettrico. Inoltre il carburante “fermo” può ossidarsi causando inconvenienti al sistema di alimentazione.

protettivo motore ibrido diesel

Protettivo motore ibrido diesel

Protettivo motore Hybrid Diesel
Cod. art. 5861102200

NEL CARRELLO

Additivo-Protettivo pulizia iniettori benzina (E): perché è bene usarlo sempre, anche per i motori di ultima generazione

Sfatiamo subito un luogo comune secondo cui gli additivi-protettivi per i motori a benzina non sono utili. Al contrario: sono più che necessari per un mantenimento ottimale del propulsore e per prestazioni sempre al top! La pulizia delle superfici, degli iniettori e delle valvole influenza sicuramente la ripresa del motore e la composizione de gas di scarico. Prova la gamma Würth e noterai un miglioramento dei consumi, della potenza del veicolo e dello stato di salute del motore. Ci sembrano 3 validissime ragioni per sceglierci.

Additivo-protettivo benzina B1 PLUS: efficace anche sulle benzine di ultima generazione (e con Bioetanolo)

Si tratta certamente di una delle migliori caratteristiche del Protettivo benzina B1 PLUS: la compatibilità con Benzina E5-E10 ed Etanolo. Grazie alla sua proprietà demulsionante e antiruggine, infatti, l’additivo-protettivo è applicabile anche con benzine di ultima generazione e che contengono quindi un 10% di bioetanolo.

A proposito di sistemi di ultima generazione: il B1 PLUS è ideale per tutti i motori benzina con catalizzatori. Oltre che per quelli con sistemi di ricircolo dei gas, per le vetture Euro 6 e per i veicoli con sistema Start&Stop.

Il Protettivo benzina B1 PLUS riduce il consumo di carburante, migliora la ripresa e l’efficienza del rapporto aria/benzina che influenza a sua volta la composizione dei gas di scarico, la durata della marmitta e della sonda lambda.
Il suo effetto antiusura e di detergenza incrementa le prestazioni del motore, ottimizzando l’accensione e la combustione. Inoltre, evita la formazione di depositi sulla testa del pistone.

Usarlo è davvero un gioco da ragazzi: basta aggiungere una confezione da 150 ml per serbatoio da 70-80 litri di benzina.

A certificare l’efficacia di questo prodotto, i ricordiamo che il B1 PLUS ha superato i seguenti test:

✔ CEC-F05-93 per la riduzione dei consumi. Il test svolto sulle valvole dimostra che l’aggiunta dell’additivo nella benzina garantisce una completa pulizia della valvole e l’eliminazione dei residui che si formano sull’iniettore.
✔ Test Performance Highway/City Driving Cycle Instantaneous Benefit (60 PTB).

protettivo benzina B1 PLUS

Detergente valvole e filtro FAP

Protettivo benzina B1 PLUS
Cod. art. 5861102150

NEL CARRELLO

Additivo-protettivo benzina Jet Power: per avere ancora più potenza

Il protettivo benzina Jet Power fornisce più potenza ed energia, migliorando nettamente la combustione e le prestazioni. L’uso regolare di questo prodotto elimina i depositi e ne impedisce la nuova formazione.

Inoltre, il protettivo benzina Jet Power riduce notevolmente il battito in testa, favorisce l’ottimale combustione della benzina e assicura maggiore protezione contro l’usura delle valvole.

protettivo benzina Jet Power Wuerth

Octane Booster

Protettivo benzina Jet Power
Cod. art. 08935313

NEL CARRELLO

Protettivo motore ibrido benzina

Il protettivo motore ibrido benzina è un trattamento appositamente studiato per le auto ibride. Protegge il motore termico dalle numerose partenze a freddo a cui è sottoposto: l’accensione a freddo è più frequente nelle ibride e ibride plug-in che nelle auto con propulsioni convenzionali. Ciò avviene ogniqualvolta il motore a combustione si spegne e subentra quello elettrico. Inoltre il carburante “fermo” può ossidarsi causando inconvenienti al sistema di alimentazione.

protettivo motore ibrido benzina Wuerth

Protettivo motore ibrido benzina

Protettivo motore Hybrid Benzina
Cod. art. 5861102300

NEL CARRELLO

Additivo-Protettivo pulizia iniettori GPL (LPG): una soluzione per ogni occasione!

L’additivo protettivo per GPL è stato sviluppato per ottimizzare il funzionamento del sistema d’alimentazione di veicoli progettati per questo specifico carburante. Formulato con tecnologie detergenti innovative, questo prodotto elimina condense, umidità, impurità e lacche. Protegge dall’usura gommini e guarnizioni e nello stesso tempo pulisce e lubrifica gli iniettori, il riduttore di pressione e le sedi delle valvole dall’usura.

Il GPL, inoltre, è un carburante che si definisce “asciutto“. Ciò significa che, anche se il veicolo è progettato per gestire entrambi i tipi di carburante, l’uso continuativo del GPL può alla lunga indebolire le parti meccaniche non lubrificate.

I benefici sul motore dell’auto saranno evidenti e tangibili. Noterai che:

  • la combustione è più regolare;
  • non ci sono più perdite di potenza;
  • l’andamento a scatti è ridotto ed eliminato;
  • l’avviamento a freddo è facilitato;
  • non avrai più problemi in camera di combustione, visto che il prodotto è privo di siliconi.
additivo per GPL

Protettivo del sistema
di alimentazione GPL

Additivo per GPL
Cod. art.  0893531100

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento