Kit smerigliatrici angolari Würth + mole e dischi

smerigliatrice wurth

Che la chiamiate flessibile, FLEX o frullino,  la smerigliatrice angolare è di sicuro uno degli utensili elettrici portatili di maggiore impiego, utilizzata per asportare bave, spianare saldature e tagliare metalli, legno e pietra.

I nuovi kit smerigliatrici Würth sono disponibili online in 2 versioni:

  1.  una smerigliatrice (da 115mm o 125mm) + 200 mole da taglio sottile di vari dimensioni, ideali per il taglio di acciaio, acciaio inox e per leggeri lavori di taglio su ghisa.
  2.  una smerigliatrice da 115 + 5 dischi da taglio diamantati per piastrelle e materiali simili fino a 20 mm di spessore, con bordo chiuso per un taglio rapido e pulito. Il disco è generalmente adatto per posatori di piastrelle, imprese idrauliche e tagliatori di pietra.

I prezzi sono validi fino al 30 Aprile 2016. Clicca sul prodotto di tuo interesse per acquistarlo online.

Ti ricordiamo che per acquistare online i prodotti Würth è necessario essere un professionista in possesso di Partita Iva ed essere registrato al sito. Se non sei ancora registrato puoi effettuare le registrazione a questo link. Vai alla registrazione

KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE EW7-115 BASIC + 200 MOLE 115x1,0mm Art.0988006030
KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE EW7-115 BASIC + 200 MOLE DA TAGLIO per acciaio e acciaio inossidabile 115×1,0mm Art.0988006030
KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE EW7-115 BASIC + 200 MOLE 115x1,6mm Art. 0988 006 031
KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE EW7-115 BASIC + 200 MOLE DA TAGLIO per acciaio e acciaio inossidabile 115×1,6mm Art.0988006031
KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE EW7-125 BASIC + 200 MOLE 125x1,0mm Art. 0988 006 033
KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE EW7-125 BASIC + 200 MOLE DA TAGLIO per acciaio e acciaio inossidabile 125×1,0mm Art.0988006033
KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE EW7-125 BASIC + 200 MOLE 125x1,6mm Art. 0988 006 034
KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE EW7-125 BASIC + 200 MOLE DA TAGLIO per acciaio e acciaio inossidabile 125×1,6mm Art.0988006034
KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE EW7-115 BASIC + 5 DISCHI GRES 115x1,6mm Art.0988006032
KIT SMERIGLIATRICE ANGOLARE EW7-115 BASIC + 5 DISCHI PER GRES 115×1,6mm Art.0988006032

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *