Non c’è nulla che non sappia fare: scopri il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT!

Utensile Multifunzione

Quante volte ti è capitato di dover eseguire a mano alcune operazioni perché gli utensili elettrici a tua disposizione non erano abbastanza comodi o pratici? Non accadrà più con questo utensile multifunzione: il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT!

Ogni utensile multifunzione ha un potenziale enorme ed è diventato ormai indispensabile per moltissimi professionisti. Certo, in alcuni casi era necessario fare alcune lavorazioni problematiche a mano. Ma abbiamo detto “era”, appunto: grazie al Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT oggi ogni professionista può fare affidamento su un utensile “universale” e maneggevole, con sistema di movimento oscillante.

Il Coltello Multiuso di Würth è ideale per lavori di taglio e levigatura e grazie a una vastissima gamma di accessori (a questi abbiamo dedicato una sezione a parte che trovi proprio qui di seguito: il sistema Starlock) è uno strumento perfetto per molte occasioni. Chi può usare questo elettroutensile? Vetrai, pavimentisti, fumisti, installatori,  costruttori di facciate e numerosi altri professionisti di ogni settore: tutti risparmieranno tempo ed energie, senza compromettere la qualità del lavoro.

Utensile Multifunzione

Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT: 6 vantaggi in 1 solo utensile!

Quali sono i vantaggi per chi usa il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT? Riassumiamo in sintesi i principali qui di seguito:

  • puoi contare sull’attacco rapido e l’aggancio rapido della lama;
  • grazie alle sue dimensioni ridotte (80 x 80 x 80 mm), riuscirai a usarlo con facilità anche quando devi lavorare in spazi ristretto. Il Coltello Multiuso, inoltre, pesa solo 1,45 kg;
  • è possibile pre-selezionare elettronicamente le oscillazioni per garantire una lavorazione sempre ottimale;
  • il nuovo sistema antivibrazione e l’alloggiamento del motore disaccoppiato consentono di lavorare con meno vibrazioni e meno rumorosità;
  • il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT viene fornito in robusta valigetta Orsy 8.4.2 con termoformato, 12 fogli abrasivi triangolari, platorello triangolare forato e dispositivo d’aspirazione;
  • 3 anni di garanzia sull’utensile.

Come usare il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT? Scopri tutte le sue funzionalità!

In quanti e quali modi puoi usare il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT e i suoi accessori? Scoprilo nel video che trovi proprio qui di seguito:

Sistema Starlock: il tuo elettroutensile multifunzione non avrà più problemi di compatibilità con gli accessori

Il Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT è compatibile con tutti gli accessori con attacco Starlock. Di che cosa si tratta? Semplice: per rispondere ai bisogni e alle esigenze dei professionisti, Würth ha sviluppato un sistema innovativo di posizionamento e fissaggio per gli strumenti oscillanti.

Grazie a Starlock, sostituire gli accessori diventa un vero e proprio gioco da ragazzi! Infatti, è abitudine comune a quasi tutti i professionisti servirsi di diversi sistemi di fissaggio. Ma in questo modo si corre il rischio di confondere le marche e di non sapere più quali accessori utilizzare su quali dispositivi. Viste le difficoltà durante la sostituzione degli accessori, Würth ha quindi deciso di proporre un sistema semplice e unico nel suo genere.

Come funziona il sistema Stalock?

Grazie alla vasta gamma di applicazioni possibili, il nuovo sistema Starlock si rivolge ai professionisti di vari settori: elettricisti, idraulici, piastrellisti, falegnami, carpentieri. Solo per citarne alcuni.

Compatibile con i sistemi Würth, Fein e Bosch, il sistema Starlock permette di sostituire l’accessorio del vostro coltello multiuso in 3 secondi. Rapido, semplice, utilizzabile con una sola mano e in completa sicurezza, garantisce un reale risparmio di tempo e aumento di produttività per gli utenti! Il sistema di fissaggio 3D consente una trasmissione di potenza completa, facendo avanzare i lavori in maniera più rapida.

Coltello Multiuso EMS 350-SL e Sistema Starlock: una combinazione vincente!

Sul nuovo Coltello Multiuso EMS 350-SL compatto il sistema Starlock permette di aumentare del 35% la velocità di avanzamento di taglio classico con un coltello con fissaggio a vite! E alla prestazione si deve aggiungere una riduzione delle vibrazioni pari al 70%, una riduzione della rumorosità fino al 50% (con conseguente aumento del comfort e della salute dell’operatore).

Il kit di aspirazione, incluso con il dispositivo, permette il collegamento su un aspiratore Würth di tipo ISS per evitare nubi di polvere, mantenendo quindi un ambiente di lavoro sano e pulito.

Il variatore della velocità di oscillazione regolabile in 6 posizioni consente di scegliere la precisione di taglio in funzione del modello della lama e del tipo di supporto, nonché una levigatura fine o grossolana.

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
Würth
Product Name
Coltello Multiuso EMS 350-SL COMPACT

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *