Würth e i vantaggi dell’illuminazione LED

led industriale wuerth

Acquistare oggi le lampade a Led non significa essere trendy o per chi vende il tentativo di piazzare un prodotto nuovo spot, ma il cambio epocale del sistema d‘illuminazione civile ed industriale aumentando a dismisura efficienza energetica e diminuendo consumi e costi.

Il Led lo definiamo così: è un componente elettronico che, al passaggio di una minima corrente, emette una luce priva di infrarossi ed ultravioletti accendendosi all’istante a differenza delle lampadine a basso consumo. Presenta innumerevoli VANTAGGI che permettono di migliorare la qualità della vita dell’uomo, presentiamo solo alcuni:

1. Inquinamento zero e la salute dell’uomo prima di tutto, lampade composte da materiali non nocivi o tossici, senza emissione raggi UV così come raggi infrarossi dannosi per gli occhi, non attraggono parte degli insetti.

2. Efficienza luminosa percepita superiore rispetto alte lampade tradizionali lumen/watt

3. Efficienza energetica superiore ed una maggiore durata

4. Risparmio energetico a confronto con fonti tradizionali d‘illuminazione, ancora superiore è il vantaggio dove l‘illuminazione è permanente come ad esempio strade, luoghi pubblici:

Lampade ad incandescenza 90%
Lampade alogene 80%
Lampade a ioduri metallici 70%
Lampade fluorescenti 66%

5. Facili da installare

6. Manutenzione zero, nessun un costo rispetto agli impianti attuali

7. Calore ridotto, puoi tenerle in mano anche accese

 

Tubo Fluorescente Tubo a Led
tubo_fluorescente wurth tubo_a_led wurth
58W 1500 mm 230 V

Attacco: G13

22W 1500 mm 230 V

Attacco: G13

Durata ore 8.000 Durata ore 40.000
RAPPORTO FABBISOGNO DI TUBI: 5 RAPPORTO FABBISOGNO DI TUBI: 1
I costi di gestione:

consumo 10 tubi con 2.000 / anno

costo di energia* 255,20€

I costi di gestione:

consumo 10 tubi con 2.000 / anno

costo di energia* 88,00€

risparmio wurth led

 

*Dati puramente indicativi che possono variare in base al modello di tubo fluorescente utilizzato e dai prezzi dell’energia elettrica.

SFOGLIA IL CATALOGO!
CLICCA SUI PRODOTTI E ACQUISTA DIRETTAMENTE ONLINE

RICHIEDI INFORMAZIONI

Il tuo nome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Oggetto

Il tuo messaggio

Si prega di lasciare vuoto questo campo.

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *