Come tagliare i tubi in KEVLAR?

Ti è mai capitato di dover tagliare tubi estremamente duri? Non tutte le cesoie sono idonee.

Per questa specifica funzione Würth ha sviluppato la Cesoia Xtreme Cut: idonea per il taglio di tubi in Kevlar e multistrato tipo PRINETO, nonchè di tubi in gomma e la maggior parte dei tubi in materiale plastico in commercio con diametro di 42 mm, la Cesoia Würth si distingue per poter tagliare i materiali più resistenti. Inoltre è possibile tagliare anche cavi multipolari fino ad un diametro massimo di 12 mm e canaline 30x15mm.

cesoia per tubi

La lama con speciale geometria a punta permette una penetrazione del materiale facilitata ed un taglio netto e preciso in modo che non si rischino rotture accidentali del tubo.

Inoltre il funzionamento a cricchetto e l’inserto antiscivolo in gomma sul manico superiore rendono più confortevole il suo utilizzo.

cesoia1cesoia2cesoia3cesoia4

acquista_ora

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *