Fixa – Kit: tutto ciò che ti serve per il fissaggio dei tubi in una pratica soluzione

Fixa Kit

Fixa – Kit è la soluzione ideale per il fissaggio con nastro delle tubazioni: non correrai più il rischio di rimanere senza la tua scorta e avrai tutto ciò che ti serve sempre in ordine e a portata di mano.

Ti è mai capitato di danneggiare le tubazioni durante le operazioni di fissaggio? Potresti risolvere questo problema con un sistema di fissaggio a nastro in tessuto, che non presenta spigoli ed è di facile applicazione. All’interno del Fixa – Kit di Würth troverai tutto ciò che ti serve: i prodotti saranno sempre in ordine e pronti all’uso!

Quali prodotti troverai all’interno del Fixa – Kit?

Abbiamo pensato di proporti il Fixa – Kit in 2 soluzioni. La prima comprende:

  • 2.000 Chiodi Temprati con collare 4×18 mm;
  • 125 mt di Nastro in tessuto PP;
  • la Chiodatrice Manuale;
  • il Box Portautensili, di dimensioni 431x234x228;
  • la Mazzetta con manico in legno da 1000 gr.

La seconda, invece, include:

  • 4.000 Chiodi Temprati con collare 4×18 mm;
  • 250 mt di nastro in tessuto PP;

Come usare il Fixa – Kit, la soluzione ideale per il fissaggio a nastro

All’interno del Fixa – Kit troverai tutto ciò che ti serve per un fissaggio a nastro stabile e sicuro. Dopo aver tagliato un pezzo di nastro della lunghezza più adatta al tuo fissaggio, si prepara la chiodatrice manuale. Ti consigliamo di controllare sempre che il chiodo inserito all’interno sia bloccato. Quindi non resta che procedere con il fissaggio con la mazzetta che è inclusa nel Kit.

Come vedrai nel video, la procedura è davvero semplice e rapida:

4 motivi che rendono il Fixa – Kit una soluzione ottimale per tutti gli installatori

A rendere così funzionale e pratico il sistema di fissaggio a nastro proposto con il Fixa – Kit sono caratteristiche di ogni singolo prodotto che lo compone. Prova a soffermarti su ciascun elemento e ne scoprirai tutti i vantaggi (qui di seguito riportiamo per maggior completezza gli articoli presenti nella prima soluzione).

Chiodatrice ManualeLa Chiodatrice Manuale (ideale, oltre che per i nastri in tessuto, anche per il fissaggio di nastri in acciaio, graffe e cavallotti fissacavo) presenta un’impugnatura ergonomica e comoda. Te ne accorgerai quando dovrai usare la mazzetta per il fissaggio. Inoltre è provvista anche di un paramano in gomma, per evitare spiacevoli incidenti durante il lavoro. Infine, l’inchiodatrice presenta un utilizzo facilitato dal sistema di bloccaggio del chiodo in posizione di lavoro.

Nastro per fissaggio in tessutoIl Nastro di Fissaggio in tessuto proposto nel Kit è in polipropilene: non danneggia quindi i tubi con eventuali spigoli e non verrà ma attaccato dalla ruggine.

 

Box PortautensiliLa Cassetta Portautensili è in polipropilene, un materiale resistente agli urti, robusto e per impieghi pesanti. Non solo: l’inserto per utensili è rimovibile; è facile e comoda da trasportare grazie alla grande maniglia e al peso ridotto; infine, può essere chiusa con un lucchetto.

 

 

MazzettaLa Mazzetta è in acciaio C45 temperato, verniciato a forno e con battenti lucidati. Il manico è in frassino sagomato, con bloccaggio con bussola conica in acciaio e resina.

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *