Come e perchè si usa la schiuma poliuretanica?

schiuma poliuretanica

Dallo stato di schiuma allo stato solido in pochissime ore riempie completamente anche la più disomogenea delle cavità aumentando fino a 3 volte il suo volume iniziale.

Schiuma poliuretanica monocomponente può avere diverse funzioni:

Fissaggio di di telai e controtelai di porte e finestre, pannelli isolamenti
Fissaggio di di telai e controtelai di porte e finestre, pannelli isolamenti

Riempimento di cavità, fori e passaggi di tubature, cavità in murature, cassonetti per tapparelle
Riempimento di cavità, fori e passaggi di tubature, cavità in murature, cassonetti per tapparelle

Sigillatura della finestra tutt’intorno contro la corrente d’aria
Sigillatura della finestra tutt’intorno contro la corrente d’aria

Isolamento acustico e termico
Isolamento acustico e termico

Un strato di schiuma poliuretano di 25 mm di spessore ha le stesse caratteristiche isolanti di:

40 mm di polistirolo
40 mm di polistirolo
45 mm di lana minerale
45 mm di lana minerale
50 mm di sughero
50 mm di sughero
65 mm di masonite
65 mm di masonite
140 mm di legno
140 mm di legno
380 mm di pietra calcarea
380 mm di pietra calcarea
860 mm di mattoni
860 mm di mattoni

La schiuma poliuretanica è:

  • mobile (si può portare con sé dappertutto)
  • utilizzo semplice e veloce (senza grandi preparazioni)
  • relazione vantaggiosa tra volume di stoccaggio / trasporto e il rendimento di una bomboletta

La schiuma indurita è:

  • resistente all’invecchiamento, al marciume
  • alta resistenza a molte sostanze chimiche (p.e. oli, grassi, solventi, carburanti…)
  • elevata adesione ai più comuni materiali da costruzione
  • può essere tagliata e verniciata
  • resistente alle temperature da – 40 a +100 °C
  • alto potere d‘ insonorizzazione (ca. 59 dB)
  • alto coefficiente di conducibilità termica [ca. 0.39 W/(m·K)]
  • aderisce su quasi tutti materiali di costruzione: p.e. cemento, intonaco, marmo, pietra, PVC duro, materie plastiche, metallo e legno
  • la schiuma indurita è priva d’isocianato e quindi non pericolosa alla salute
  • non contiene formaldeide
  • non è resistente ai raggi ultravioletti
  • non aderisce su silicone, oli e grassi, polietilene, teflon o simili

SCOPRI TUTTE LE SCHIUME POLIURETANICHE WÜRTH

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *