Come sgonfiare e sostituire i pneumatici?

avvita-svitameccanismi-dinamometrici-wurth

avvita-svitameccanismi-dinamometrici

Per evitare il danneggiamento delle valvole è obbligatorio utilizzare strumenti come l’avvita-svitameccanismi dinamometrici.

 
Durante l’operazione di avvitamento, l’utensile scatta al raggiungimento del valore corretto e rende impossibile il danneggiamento appunto della valvola per la forza eccessiva. Questa funzione è particolarmente importante in presenza di valvole elettroniche (valvole che trasmettono la pressione delle ruote al computer di bordo).
In fase di svitamento si comporta come un normale svitameccanismi. Il modello con manico rosso art. 0715 41 001 scatta a 0.25Nm ed è indicato per valvole in gomma snap-in, presenti su autoveicoli e motociclette.

avvita-svita-meccanismi-dinamometrici-wurth

Il modello con manico nero art. 0715 64 002 scatta a 0.45Nm indicato per valvole in metallo prevalentemente montate in presenza di alta pressione (come ad esempio su veicoli industriali, autobus ecc) e per valvole di impianti di condizionamento.

avvita-svita

 

acquista_ora

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *