Come utilizzare l’adesivo per montare i cristalli dell’auto?

Sono più di uno i modi per montare i cristalli dell’auto.
Di seguito verrà spiegato quello che si serve dell’Adesivo per cristalli Rapid.

Quali sono i passaggi per sostituire i cristalli dell’auto?

Si consiglia di preparare i mezzi necessari per il lavoro e assicurarsi del buon funzionamento.
Smontare il cristallo seguendo le indicazioni delle diverse case automobilistiche.

PREPARAZIONE DEL NUOVO CRISTALLO

Cristallo con “guarnizione” in PVC oppure preapplicato PU/RIM
Pulizia e pretrattamento

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pulire/attivare mediante panno pulito imbevuto di Primer d’adesione incolore la parte interessata del cristallo dove sarà applicato l’adesivo.
Tempo di essicazione: 10 minuti (a +23°C)

Cristallo con serigrafia ceramica (bordo nero)
Pulizia e pretrattamento

Pulire/attivare mediante panno pulito imbevuto di Primer d’adesione incolore la parte interessata del cristallo dove sarà applicato l’adesivo. Ripassare successivamente con un nuovo panno pulito ed asciutto (wipe on, wipe off).
Tempo di essicazione: 10 minuti (a +23°C)
Attenzione: cristalli senza serigrafia e/o con serigrafia non integra devono essere ulteriormente trattate con il Primer.

PREPARAZIONE DELLA CARROZZERIA

Nel caso di flangia con vecchio strato PU:
Pareggiare i resti di adesivo ad uno spessore di ca. 2mm. Effettuare eventuali ritocchi con Varioprimer.
Attenzione: passare 12 ore dalla pareggiatura tutta la superficie dev’essere trattata con Varioprimer
Nel caso di carrozzeria riverniciata:
Dopo l’essicazione totale della vernice pulire/attivare mediante panno pulito imbevuto di Primer d’adesione incolore la parte interessata dove sarà applicato l’adesivo. Ripassare successivamente con un nuovo panno pulito ed asciutto (wipe on, wipe off).
Tempo di essicazione: 10 minuti (a +23°C).
Applicazione dell’adesivo:
Applicare l’adesivo in modo uniforme e senza interruzione sul cristallo oppure sul bordo della carrozzeria mantenendo la pistola in posizione verticale.
Temperatura min: +5°C
Temperatura max: +35°C
Montaggio del cristallo: A distanza di massimo 10 minuti dall’applicazione dell’adesiv, montare il cristallo sistemandolo nella posizione esatta, esercitando una leggera pressione, rispettando il tempo aperto dell’adesivo utilizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo di fermo veicolo
Senza Airbag: 30 minuti
Con Airbag: 1 ora

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *