Viti strutturali Würth ASSY PLUS VG e la ETA 11/0190 per il collegamento di travi in legno

Il collegamento di travi in legno attraverso viti strutturali, come i travetti inclinati di una falda di tetto alla trave di colmo, rappresenta un caso abituale nella costruzione di tetti e case in legno.

Tra le varie soluzioni di giunzione, il collegamento a scomparsa con viti tutto filetto Würth Assy Plus VG rappresenta sicuramente una modalità molto pratica, di rapida esecuzione e con elevate capacità di carico calcolabili secondo il Benestare tecnico europeo ETA 11/0190.


Viti strutturali Assy

È perfetta per il rinforzo strutturale  di travi e per creare solai collaboranti legno/calcestruzzo.
La testa cilindrica ridotta è pensata per giunzioni invisibili o a scomparsa.
Le caratteristiche:
Angolo di avvitamento 0°– 90°
Adatta per legno massiccio,  legni lamellare e altri materiali legnosi
Ampia gamma di misure: dal diametro 6 al 14
Applicazione nella classe di servizio 1 e 2, in conformità con la norma UNI-EN 1995:2013
Punta autoforante
Impronta AW®
La distribuzione uniforme della forza impedisce il danneggiamento del rivestimento superficiale


Viti strutturali Würth ASSY PLUS VG, la distribuzione della forza:

Il posizionamento di viti inclinate inserite nella trave principale e secondaria permette di sfruttare al meglio la versatilità intrinseca delle viti a tutto filetto.

 

 

Infatti le viti fungono da diagonali tese e compresse secondo uno schema a traliccio in cui la vite è sollecitata assialmente e la resistenza è in funzione della lunghezza del filetto permettendo di utilizzare diametri ridotti.

In questo modo, oltre ad avere un impatto estetico praticamente nullo, si riesce ad ottenere un miglior sfruttamento della capacità di resistenza della vite e una maggiore capacità di carico della connessione.

Viti strutturali Würth ASSY PLUS VG, una questione sicurezza:

Un ulteriore vantaggio di questo tipo di connessione è la possibilità di garantire una adeguata protezione al fuoco. Gli elementi in acciaio sono inseriti all’interno della trave in legno e quindi non sono esposti direttamente al fuoco in caso di incendio (situazione invece che si presenta nel caso di utilizzo di scarpe metalliche esterne alla trave in legno)

Per maggiori informazioni si possono consultare i seguenti cataloghi

   

Hai bisogno di informazioni? contattaci!

Ufficio tecnico Würth

Potrebbe interessarti anche questo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *